Basic-turvavaljaat
Turvavaljaat, Basic
KOKOVALJAS BASIS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Takaosan kiinnityspiste EN 361 -standardin mukainen
- Kaksi rinnassa olevaa kiinnityspistettä (lenkkiä) EN 361 -standardin mukaiset
- Jos turvavaljaiden kahta rintalenkkiä ei käytetä liitosköyden kanssa, ne on yhdistettävä ruuvilukittavalla karabiinihaalla.
- Jos rintalenkkejä käytetään turvavaljaiden kiinnityspisteenä, molemmat lenkit on kytkettävä liitosköyden ruuvattavaan karabiinihakaan.
- Turvavaljaita ja liitosköyttä käytettäessä köyden enimmäiskuorma on ratkaiseva.
Tiedot(X)
Kantavuus/nostokyky enint. | 100 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!