Battery G14 14.4 Volt for ANG 14 ANG 310
Battery G14 14.4 Volt for ANG 14 ANG 310
MASTER
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 14.4 V/DC |
Laddningsbart batteri/batterikapacitet | 2.0 Ah |
Laddningstid | 50 min |
Vikt på laddningsbart batteri/batteri | 202 g |
Lämpliga laddare | LG 14 |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 1 Stck(pcs) |
RoHS-kompatibel | Ja |
WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) | 06 |
Antal batterier/batterikapacitet | 1 x 2,0 Ah |
Produktvikt (per artikel) | 258 g |
Lämpliga maskiner | Würth ANG 14 |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Li-jon |