Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Battery charger DEFA MultiCharger

Battery charger DEFA MultiCharger

Varunr. 0510955660

EAN-nummer 7042287062527

-
Battery charger DEFA MultiCharger

Varunr. 0510955660

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Mounted charger for 12V batteries. Easy to install and powerful with full protection against water, dust, impacts and low temperatures.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Max. laddningsspänning vid 12 V

14,4 V

Laddningsström vid 12 V

12 A

Försörjningsspänning

230 V

Märkeffekt

190 W

IP-skyddsklass

IP 44

Kabellängd

5 m

Längd (batteriladdningskabel med poler)

2 m

Kabeltvärsnitt

1,5 mm²

Produktvikt (per artikel)

1,900 kg

Färg

Svart-röd

Skydd mot omvänd polaritet

Ja

Godkännandemärke

CE

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information