Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

Varunr. 5703550000

EAN-nummer 4065746617611

-
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

Varunr. 5703550000

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
Tillämpningsområden
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spänning

18 V/DC

Laddningsbart batteri/batterikapacitet

5 Ah

Lämpliga laddare

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Produktvikt (per artikel)

742,000 g

Lämpliga maskiner

M-CUBE 18 Volt

W-CONNECT capable

Yes, by using accessories

RoHS-kompatibel

Ja

Typ av laddningsbart batteri/batteri

Li-jon

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Charger ALG 18 V, M-CUBE

CHRG-(ALG 18/8)

The ALG 18 V M-CUBE charger is specially designed for M-CUBE 18 V battery packs and offers reliable performance at an input voltage of 220 to 240 V/AC
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical and wet protection glove, vinyl
Chemical and wet protection glove, vinyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protection glove, neoprene
Chemical protection glove, neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Heavy-duty design
Disposable gloves nitrile
Disposable gloves nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Liquid-proof, food-safe disposable glove
Disposable gloves nitrile Grip orange
Disposable gloves nitrile Grip orange
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information