Betongskruv W-BS A4 typ ST, stud screw
Betongskruv W-BS A4 typ ST, stud screw
W-BS/ST-A4-SW9-60-10X140
Varunr. 5929261060
EAN-nummer 4046777702132
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ankarstorlek | 10 mm |
Ankarlängd (l) | 140 mm |
Anslutningsgänga | M12 |
Redskapshöjd (t-fäste 1) | 60 mm |
Redskapshöjd (t-fäste 2) | 40 mm |
Redskapshöjd (t-fäste 3) | 30 mm |
Gängdiameter | 12 mm |
Nominell diameter på borrkrona (d 0) | 10,0 mm |
Borrhålsdjup (h 1.1) | 65 mm |
Borrhålsdjup (h 1.2) | 85 mm |
borrhålsdjup (h 1.3) | 95 mm |
Inbäddningsdjup (h nom1) | 55 mm |
Inbäddningsdjup (h nom2) | 75 mm |
Inbäddningsdjup (h nom3) | 85 mm |
Utvändigt drev | WS9 |
Material | Rostfritt stål A4 |
Genomgående hål i den komponent som ska anslutas (d f) | 14,0 mm |
Huvudtyp | Med anslutningsgänga |