Betoninkovetus BET kaapeli
Betoninkovetuskaapeli BET Eco
BETONINKOVETUSKAAPELI TERMARIL 10M 230V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Betonivalujen kovettamiseen/kuivattamiseen. Ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista.
Jälkikäteen voidaan rakennuksen runkoa kuivattaa tehokkaasti kytkemällä uudestaan jännitteiseksi, mikäli syöttökaapeleita ei leikata poikki.
Betonivalun kovettaminen, kuivattaminen ja lämpimänäpito. Asennus vain palamattomia rakenteita vasten sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. Sisältää termostaatin.
Tiedot(X)
Termostaatti | Kyllä |
Lämmityskaapelin pituus | 10 m |
Teho | 380 W |
Lämmityskaapelin lämpötila enintään | 35 °C |
Pistokkeen/liittimen tyyppi | 1 suojakosketinpistoke, 16 A |
Resistanssi | 140 Ω |
Väri | Oranssi |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 2 m |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!