Betoninkovetus BET kaapeli
Betoninkovetuskaapeli BET Eco
BETONINKOVETUSKAAPELI TERMARIL 35M 230V
Tuotenro 0970991400
EAN 4053479980102
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
BET Eco betoninkovetuskaapeli on tehokas tapa betonivalujen kovettamiseen ja kuivattamiseen. Se ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. 2 metrin liitosjohto antaa joustavuutta asennukseen. Asennus tehdään sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti vain palamattomia rakenteita vasten. Jälkikäteen voidaan kuivattaa tehokkaasti rakennuksen runkoa kytkemällä kaapeli uudestaan jännitteiseksi, mikäli syöttökaapeleita ei leikata poikki.
- Betonivalujen kovettamiseen / kuivattamiseen
- Termostaatti
- 2m liitosjohto
- Asennus vain palamattomia rakenteita vasten
Tiedot(X)
Termostaatti | Kyllä |
Lämmityskaapelin pituus | 35 m |
Teho | 1400 W |
Lämmityskaapelin lämpötila enintään | 35 °C |
Pistokkeen/liittimen tyyppi | 1 suojakosketinpistoke, 16 A |
Resistanssi | 37,8 Ω |
Väri | Oranssi |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Kaapelin/johdon pituus | 2 m |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!