Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Betoninkovetus BET kaapeli - BETONINKOVETUSKAAPELI TERMARIL 55M 230V Betoninkovetus BET kaapeli - BETONINKOVETUSKAAPELI TERMARIL 55M 230V Betoninkovetus BET kaapeli - BETONINKOVETUSKAAPELI TERMARIL 55M 230V
Tuotevideot alustalla youtube

Kun katselet tai toistat upotettuja videoita sivustossa http://www.wurth.fi/, palveluntarjoaja youtube voi tallentaa sivut, joilla olet vieraillut, ja analysoida selauskäyttäytymistäsi. Jos aktivoit sisällön eli suostut katselemaan ja toistamaan sisältöä, tietokoneeseesi tallennetaan eväste sen merkiksi, että olet antanut luvan selaimesi käyttöön. Tämä eväste ei tallenna henkilökohtaisia tietoja.

Katso lisätietoja tietosuojakäytännöstämme ja evästesivultamme.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tätä linkkiä videon katselemiseen palveluntarjoajan alustalla: https://youtu.be/kB3zD44J8Zg

Betoninkovetus BET kaapeli - BETONINKOVETUSKAAPELI TERMARIL 55M 230V - 1
Betoninkovetus BET kaapeli - BETONINKOVETUSKAAPELI TERMARIL 55M 230V - 2
Betoninkovetus BET kaapeli - BETONINKOVETUSKAAPELI TERMARIL 55M 230V - 3

Betoninkovetus BET kaapeli

Betoninkovetuskaapeli BET Eco
BETONINKOVETUSKAAPELI TERMARIL 55M 230V

Tuotenro 0970992200

EAN 4053479980119

-
Betoninkovetus BET kaapeli

Tuotenro 0970992200
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
Nopeuta betonin kuivumista ja estä valun jäätymistä termostaatilla varustetulla betoninkovetuskaapelilla.

BET Eco betoninkovetuskaapeli on tehokas tapa betonivalujen kovettamiseen ja kuivattamiseen. Se ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. 2 metrin liitosjohto antaa joustavuutta asennukseen. Asennus tehdään sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti vain palamattomia rakenteita vasten. Jälkikäteen voidaan kuivattaa tehokkaasti rakennuksen runkoa kytkemällä kaapeli uudestaan jännitteiseksi, mikäli syöttökaapeleita ei leikata poikki.



  • Betonivalujen kovettamiseen / kuivattamiseen

  • Termostaatti

  • 2m liitosjohto

  • Asennus vain palamattomia rakenteita vasten
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Termostaatti

Kyllä

Lämmityskaapelin pituus

55 m

Teho

2200 W

Lämmityskaapelin lämpötila enintään

35 °C

Pistokkeen/liittimen tyyppi

1 suojakosketinpistoke, 16 A

Resistanssi

24 Ω

Väri

Oranssi

Materiaali

PVC -Polyvinyylikroridi

Kaapelin/johdon pituus

2 m

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
K-tyypin lämpöanturi

LÄMPÖTILA-ANTURI LANKA TR-300C K-TYYPIN

K-tyypin lanka-anturi TR-300C tarjoaa luotettavaa ja tarkkaa lämpötilan mittausmahdollisuutta -40...+204°C alueella. Se on kompaktin kokoinen ja helppo käyttää.
x 20 kpl