Betoniruuvi Dome TX30 ZN WIP W-BS Compact
Betoniruuvi W-BS kompakti WIP
BETONIRUUVI DOME TX30 6X28 ZN WIP 5 KPL
Tuotenro 2499929028
EAN 4056807905938
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.
Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.
On suositeltavaa asentaa W-BS Compact käsin ruuvimeisseliä käyttäen.
Akkuruuvinväännintä käytettäessä on suositeltavaa testata (5 testiä) ja varmistaa ensin akkuruuvinvääntimen oikea asetus ja estää W-BS Compactin ylikiristys. On suositeltavaa aloittaa akkuruuvinvääntimen matalimmalla vääntömomentilla ja nostaa sitä tarvittaessa.
Älä käytä asennuksessa tangentiaalista iskuruuvinväännintä.
- ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin
- Paloluokka: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020
Tiedot(X)
Ei-kantavien rakenteiden sarjakiinnityksiin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti
- esim.: Asennuskiskot, nonius-ripustimet jne.
- Halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa ≥ C20/25
W-BS Compactia (sinkittyä terästä) voi käyttää vain kuivissa sisätiloissa
Tyypin kuvaus | W-BS |
Ankkurin koko | 6 mm |
Kierteen halkaisija | 77 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 28 mm |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kiinnityspaksuus enint. (t fix) | 1 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6,0 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 28 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Teräs |
Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (h min) (suositeltu) | 80 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 25 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 8,0 mm |
Porareiän halkaisija (d cut) | 6,4 mm |
W-BS COMPACT DOME 14MM TX30 ZN 3-6X28