Betoniruuvi Dome TX30 ZN WIP W-BS/S
Betoniruuvi W-BS tyyppi P matala lieriök WIP B2C
BETONIRUUVI BOME 6X40 TX30 ZN WIP 5 KPL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin joustava käyttää
Kolme kiinnityssyvyyttä (Ø 6–14) ja runsaasti eri mittoja
- Korkea kuormitettavuus
- Pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet vähäisen materiaalin laajenemisvaikutuksen ansiosta
- Erittäin nopea ja helppo asentaa
- Asentamiseen ei tarvita suurta voimaa
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
Asennus sopivaa iskuruuvinväännintä käyttäen.
ETA-16/0043 yksittäiselle kiinnitykselle
Optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni
ETA-16/0128 sarjakiinnitykselle
Betoni
Esikuormitetut ontelolaatta betonikatot
Palonkestävyys
R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020 (sisältyy hyväksyntöihin)
Tiedot(X)
Yksittäinen kiinnitys
Tavallinen betoni C20/25–C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Sarjakiinnitys
Ei-kantavien rakenteiden kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
Kiinnitykseen esikuormitettuihin ontelolaatta betonisisäkattoihin
Optimaalinen kannan muoto ja suuri kannan kosketuspinta, sopii erinomaisesti esimerkiksi seuraavien kiinnitykseen:
asennuskiskot, kaiteet, metalliprofiilit, kiinnikkeet, puurakenteet
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
W-BS/S (sinkitty teräs) hyväksytty käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Ankkurin koko | 6 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 40 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 1) | 5 mm |
Kierteen halkaisija | 7,5 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Porareiän syvyys (h 1,1) | 40 mm |
Asenussyvyys (h nom1) | 35 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan halkaisija | 18 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 8 mm |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Tyypin kuvaus | W-BS |