Betoniruuvi, W-BS 2/A4, tyyppi I, sisäkierre M8/M10
Betoniruuvi W-BS 2, tyyppi I, haponk. teräs A4
W-BS2 A4 VERTIGO AV13 M8/M10 6X45
Tuotenro 5931276045
EAN 4065746448345
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kombi-jatkomutterilla/-holkilla, sisäkierre M8/M10
- Valmistettu haponkestävästä teräksestä A4
- Nopein kiinnitys keskiraskaille ja raskaille kuormille, erityisesti rakennusten teknisten laitteiden asennuksissa
- Helpottaa porausta ja asennusta
- Uusi kierregeometria varmistaa vaivattoman ruuvauksen betoniin ja lisää tehokkuutta asennuksen aikana
- Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet vähäisen materiaalin laajenemisvaikutuksen ansiosta
- Paljon käyttökohteita
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0123 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Tangentiaalisella iskuruuvinvääntimellä asennettaessa on noudatettava suositeltua enimmäisvääntömomenttia.
Poraa reikä
Asenna ruuvi
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0123 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Tiedot(X)
Yksittäinen kiinnitys, ETA-hyväksyntä (halk. 6):
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Yksinkertaisin ratkaisu riippuviin asennuksiin koon M8 ja M10 kierretangoilla. Erittäin tehokas ratkaisu, jolla voi kiinnittää betoniin monenlaisia rakennusten teknisiä laitteita, kuten saniteettilaitteita, ilmastointilaitteita ja sähkölaitteita. Haponkestävä teräs A4 sopii ulkokäyttöön, katettuihin tiloihin, pysäköintihalleihin, maanalaisiin pysäköintihalleihin tai tunneleihin (korroosionkestävyysluokka CRC III).
Soveltuu erittäin hyvin keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin:
- Esimerkiksi yksittäisiin putki- ja ilmanvaihtoasennuksiin, sisäkattorakenteisiin, kaapelien ja putkien reitityksiin
- Kiinnitykset maanjäristyksille alttiilla alueilla
- Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla
Tyyppiä W-BS 2/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman ETA-hyväksyntää)
Ankkurin koko | 6 mm |
Kierteen halkaisija | 7,5 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 45 mm |
Pään/kannan tyyppi | Sisäkierteellä, metrinen |
Liitäntäkierre | SK M8, SK M10 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Ulkoinen vääntiö / kanta | AV 13 |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Porareiän syvyys (h 1,1) | 40 mm |
Porareiän syvyys (h 1,2) | 50 mm |
Asennussyvyys, (h nom1) | 35 mm |
Asennussyvyys, (h nom2) | 45 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 1) | 10 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 2) | 0 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 8 mm |
Hyväksyntä | ETA-22/0123 |
| Suorituskykytiedot betonissa - yksittäinen kiinnitys teknisen hyväksynnän ETA-22/0123 mukaisesti | ||||
| Ankkurin koko (mm) | 6 | |||
| Nimellinen asennussyvyys | hnom (mm) | 353) | 45 | |
| Sallittu sentrinen vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm (kN) = C20/252) | 1,2 | 0,7 |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | ||
| Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm (kN) = C20/252) | 2,0 | 4,0 |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | ||
| Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 6,2 | ||
| Sallittu kuorma seismisissä suorituskykyluokissa C1 ja C2, katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0123 | C1 | x | ||
| C2 | ||||
| Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0123 | ||||
| 1) Hyväksynnässä/arvioinnissa määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet yM sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Katso veto- ja leikkauskuormien yhdistelmien, reunaetäisyyden vaikutuksen ja ankkuriryhmien tiedot asianmukaisista ohjeista, kuten standardista DIN EN 1992-4. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille. 3) Vain staattisesti määrittelemättömät ei-kantavien rakenteiden kiinnitykset (sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin) standardin EN 1992-4 mukaisesti ja vain kuivissa sisätiloissa. | ||||
| Asennusparametrit betonissa | |||
| Ankkurin koko (mm) | 6 | ||
| Nimellinen asennussyvyys | hnom (mm) | 351) | 45 |
| Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 35 | |
| Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 35 | |
| Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin (mm) | 80 | |
| Kierteen halkaisija | dth (mm) | 7,5 | |
| Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6 | |
| Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 6,40 | |
| Porareiän syvyys | h0 ≥ (mm) | 40 | 50 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 8 | |
| Ulkoinen vääntiö/kanta | AV 13 | ||
| Ruuvin pään/kannan korkeus | hh (mm) | 26 | |
| Aluslevyn halkaisija | dw (mm) | 24,5 | |
| enimmäisvääntömomentti | Timp,max (Nm) | 160 | |
| 1) Vain staattisesti määrittelemättömät ei-kantavien rakenteiden kiinnitykset (sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin) standardin EN 1992-4 mukaisesti ja vain kuivissa sisätiloissa | |||
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!