Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Betoniruuvi W-BS Compact Vertigo, tyyppi I

Betoniruuvi W-BS/I Compact
W-BS COMPACT VERTIGO AV13 M8/M10 6X40

Tuotenro 5929570601

EAN 4061975594495

-
Betoniruuvi W-BS Compact Vertigo, tyyppi I

Tuotenro 5929570601

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Helppo asennus akkuruuvinvääntimellä. Vältät osumat vahvikeraudoituksiin erittäin matalan asennussyvyyden ansiosta. Betonille, sisäkierteellä (M8/M10), riippuasennukset kierretangoilla, sinkittyä terästä
  • Nopea ja helppo asennus, ei vaadi iskuruuvinväännintä

  • Aikaa ja rahaa säästävä asennus

  • Erittäin joustavat käyttömahdollisuudet (porrastettu kierre M8/M10)

  • Voidaan asentaa käsin
Suorituskyvyn osoitus
  • ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin

  • Paloluokka: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020
Huomautus
  • W-BS Compact voidaan asentaa käsin

  • Akkuporakonetta käytettäessä on suositeltavaa tehdä ensin vähintään viisi testiä ja varmistaa näin ruuvinvääntimen oikea asetus ja estää W-BS Compactin ylikiristys. On suositeltavaa aloittaa akkuruuvinvääntimen matalimmalla vääntömomentilla ja nostaa sitä tarvittaessa

  • Älä käytä asennuksessa tangentiaalista iskuruuvinväännintä
Käyttöalue

Poraa reikä

Puhdista reikä

Asenna betoniruuvi

Kiristä ruuviliitos

  • ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin

  • Paloluokka: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Ei-kantavien rakenteiden sarjakiinnityksiin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti

  • Yksinkertaisin ratkaisu kiinnityksiin koon M8 ja M10 kierretangoilla. Soveltuu esimerkiksi sisäkattorakenteisiin, kaapeleiden ja putkien reitityksiin, LVI-asennuksiin sekä yksittäisiin putki- ja ilmanvaihtoasennuksiin

  • Halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin ≥ C20/25

  • W-BS Compactia (sinkittyä terästä) voi käyttää vain kuivissa sisätiloissa

Ankkurin koko

6 mm

Kierteen halkaisija

7 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

40 mm

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kiinnityspaksuus enint. (t fix)

15

Porareiän syvyys (h 1)

28 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Teräs

Asennussyvyys, (h nom)

25 mm

Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (h min) (suositeltu)

80 mm

Liitäntäkierre

SK M8, SK M10

Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef)

25 mm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

8 mm

Porareiän halkaisija (d cut)

6,35 mm

Asennusparametrit
Ankkurin koko 6
Keskinäinen etäisyys scr,N (mm) 200
reunaetäisyys ccr,N (mm) 150
Min. kiinnitysalustan paksuus hmin (mm) 80
Asennussyvyys hnom ≥ [mm] 25
Kiinnityskorkeus tfix[mm] L-hnom
Poranterän koko, nimellishalkaisija ∅ d0 (mm) 6
Porareiän koko ∅ dcut ≤ (mm) 6,35
Porareiän syvyys h1 ≥ (mm) 28
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 8
asennusmomentti Tinst [Nm] 10
Suorituskykytiedot (hnom≥ 25)
Ankkurin koko (mm) 6
Ei-kantavien rakenteiden sarjakiinnitys betoniin1) Fadm (kN) = C20/25-C50/60 0,43
Sallitut kuormat tulelle altistumisessa2) R30; Fperm [kN] 0,27
R60; Fperm [kN] 0,27
R90; Fperm [kN] 0,22
R120; Fperm [kN] 0,17
Sallittu taivutusmomentti Mperm. (Nm) 7,9
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1/4 konehylsy kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 1/4 13MM

x 1 kpl
Pölynpoistokuppi, imukuppi

PÖLYNPOISTOKUPPI

Imurisovitin porauspölyn poistamiseen porattaessa tai reikiä puhdistettaessa
Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE

AKKUPORA ABS 12 COMPACT, 2X2.0AH

Erittäin pienikokoinen ja tehokas akkuporakone yleisimpiä poraus- ja ruuvaustöitä varten
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot