Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi P, Dome, matalakupukanta

W-BS COMPACT DOME 14MM TX30 ZN 3-6X28

Tuotenro 5929506028

EAN 4053479843452

-
Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi P, Dome, matalakupukanta

Tuotenro 5929506028

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Helppo kiinnittää akkuruuvinvääntimellä. Ei osumia vahvikeraudoituksiin erittäin matalan asennussyvyyden ansiosta. Betonipinnoille, matalalla kupukannalla. Sinkittyä terästä
  • Nopea ja helppo asentaa

  • Voidaan asentaa käsin

  • Taloudellinen ja tehokas asennusratkaisu


Monikäyttöinen 2 eri kannan halkaisijan ansiosta


  • Tyyppi P, matalakupukanta, halk. 14 mm

  • Tyyppi LP, erittäin suuri matalakupukanta, halk. 17,6 mm
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin:


  • Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat

  • Paloluokka: R30, R60, R90, R120


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016

Huomautus
  • On suositeltavaa asentaa W-BS Compact käsin

  • Akkuruuvinväännintä käytettäessä on suositeltavaa testata (viisi testiä) ja varmistaa ensin akkuruuvinvääntimen oikeat asetukset ja estää W-BS Compactin ylikiristys. On suositeltavaa aloittaa akkuruuvinvääntimen matalimmalla vääntömomentilla ja nostaa sitä tarvittaessa

  • Älä käytä asennuksessa tangentiaalista iskuruuvinväännintä
Käyttöalue

Poraa reikä

Puhdista reikä

Asenna betoniruuvi

Kiristä ruuviliitos

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin:


  • Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat

  • Paloluokka: R30, R60, R90, R120


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti:


  • Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)

  • Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla


Soveltuu pienten kuormien kiinnittämiseen betoniin:


Taloudellinen ja tehokas asennusratkaisu moniin sähkö-, putki- ja LVI-töihin tai irrotettaviin kiinnityksiin:


  • Tyyppi P: Metalliprofiilien, asennuskiskojen, nonius-ripustimien, metallilevyjen jne. läpiasennus

  • Tyyppi LP, suuri matalakupukanta: Kiinnikkeiden, kuten asennuskiskojen, profiilien tai metallilevyjen, asennukseen, kun tarvitaan suuri kosketuspinta



W-BS Compactia (sinkittyä terästä) voi käyttää vain kuivissa sisätiloissa.

Ankkurin koko

6 mm

Kierteen halkaisija

7 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

28 mm

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Pään, kannan halkaisija

14 mm

Kiinnityspaksuus enint. (t fix)

3 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX30

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

6,0 mm

Porareiän syvyys (h 1)

28 mm

Pinta, pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Teräs

Asennussyvyys, (h nom)

25 mm

Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (h min) (suositeltu)

80 mm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

8,0 mm

Hyväksyntä

ETA-15/0091

Porareiän halkaisija (d cut)

6,40 mm

Suorituskykytiedot betonissa - sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin teknisen hyväksynnän ETA-15/0091 mukaisesti
Ankkurin koko (mm) 6
Nimellinen asennussyvyys hnom (mm) ≥ 25
Sallittu kuorma kaikkiin kuormitussuuntiin halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/601 Fzul (kN) = 0,43
Sallittu taivutusmomentti Mzul (Nm) 7,9
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-15/0091
Asennusparametrit betonissa
Ankkurin koko 6
Keskinäinen etäisyys scr,N (mm) 200
Reunaetäisyys ccr,N (mm) 150
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) 80
Asennussyvyys hnom ≥ (mm) 25
Kiinnityspaksuus tfix (mm) = l-hnom
Poran nimellishalkaisija d0 (mm) 6
Porareiän halkaisija dcut ≤ (mm) 6,35
Porareiän syvyys h1 ≥ (mm) 28
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 8
Asennusmomentti Tinst (Nm) 10
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
VARIFIX C-asennuskisko 26/18

VARIFIX C-KISKO ZN 26X18X1,25-2M

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla
x 1 m
Pölynpoistokuppi, imukuppi

PÖLYNPOISTOKUPPI

Imurisovitin porauspölyn poistamiseen porattaessa tai reikiä puhdistettaessa
Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE

AKKUPORA ABS 12 COMPACT, 2X2.0AH

Erittäin pienikokoinen ja tehokas akkuporakone yleisimpiä poraus- ja ruuvaustöitä varten
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot