Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi ST, ulkokierre
Betoniruuvi W-BS/ST Compact
W-BS COMPACT ULKOKIERRE ZN M8-6X28
Tuotenro 5929586828
EAN 4061975594488
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja helppo asennus ilman iskuruuvinväännintä
- Aikaa ja rahaa säästävä asennus
- Tarvitsee vain 30 mm syvän porareiän – ei tarvetta vahvistuksille
- Voidaan asentaa käsin
- ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin
- Paloluokka: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020
- W-BS Compact voidaan asentaa käsin
- Akkuporakonetta käytettäessä on suositeltavaa tehdä ensin vähintään viisi testiä ja varmistaa näin ruuvinvääntimen oikea asetus ja estää W-BS Compactin ylikiristys. On suositeltavaa aloittaa akkuruuvinvääntimen matalimmalla vääntömomentilla ja nostaa sitä tarvittaessa
- Älä käytä asennuksessa tangentiaalista iskuruuvinväännintä
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna betoniruuvi
Kiristä ruuviliitos
- ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin
- Paloluokka: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020
Tiedot(X)
- Ei-kantavien rakenteiden sarjakiinnityksiin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti
- Taloudellinen ja tehokas kiinnitysratkaisu LVI-käyttökohteisiin tai sellaisten osien kiinnittämiseen, jotka on pystyttävä irrottamaan. Soveltuu esimerkiksi putki- ja kaapelikiinnikkeisiin, asennuskiskoihin, metalliprofiileihin ja kattorakenteiden kannattimiin
- Halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin ≥ C20/25
- W-BS Compactia (sinkittyä terästä) voi käyttää vain kuivissa sisätiloissa
![]() | |
Ankkurin koko | 6 mm |
Kierteen halkaisija | 7 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 28 mm |
Pään/kannan tyyppi | Liitäntäkierteellä, metrinen |
Kiinnityspaksuus enint. (t fix) | 3 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 28 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Teräs |
Asennussyvyys, (h nom) | 25 mm |
Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (h min) (suositeltu) | 80 mm |
Liitäntäkierre | M8 |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 25 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 8 mm |
Porareiän halkaisija (d cut) | 6,35 mm |
| Asennusparametrit | ||
| Ankkurin koko | 6 | |
| Keskinäinen etäisyys | scr,N (mm) | 200 |
| reunaetäisyys | ccr,N (mm) | 150 |
| Min. kiinnitysalustan paksuus | hmin (mm) | 80 |
| Asennussyvyys | hnom ≥ [mm] | 25 |
| Kiinnityskorkeus | tfix[mm] | L-hnom |
| Poranterän koko, nimellishalkaisija ∅ | d0 (mm) | 6 |
| Porareiän koko ∅ | dcut ≤ (mm) | 6,35 |
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 28 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 8 |
| asennusmomentti | Tinst [Nm] | 10 |
| Suorituskykytiedot (hnom≥ 25) | ||
| Ankkurin koko (mm) | 6 | |
| Ei-kantavien rakenteiden sarjakiinnitys betoniin1) | Fadm (kN) = C20/25-C50/60 | 0,43 |
| Sallittu kuorma paloaltistuksessa2) | R30; Fperm [kN] | 0,27 |
| R60; Fperm [kN] | 0,27 | |
| R90; Fperm [kN] | 0,22 | |
| R120; Fperm [kN] | 0,17 | |
| Sallittu taivutusmomentti | Mperm. (Nm) | 7,9 |
| 1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Veto- ja leikkauskuormien yhdistämistä, reunaetäisyyden vaikutusta ja ankkuriryhmiä koskevat tiedot ovat eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteessä C. 2) Kantokyvyn osavarmuuskertoimet paloaltistuksessa γM,fi = 1,0, kuten hyväksynnässä suositellaan, sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,0 on otettu huomioon. | ||
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!