Betoniruuvi W-SA
Betoniruuvi W-SA, sinkitty teräs, tyyppi S
W-SA BETONIRUUVI 16X80/10
Tuotenro 0901016080
EAN 4038898311614
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kiinnittyy muotoon perustuvalla lukituksella
- Läpiasennus
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
- Laajenee hyvin vähän, jonka ansiosta pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet
- Nopea ja helppo asennus tai irrotus ruuvaamalla betoniruuvi poranreikään tai ulos reiästä
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-05/0012: Vaihtoehto 1 halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
Palonkestävyys (kiinnitysalusta: betoni C20/25 – C50/60): R30, R60, R90, R120: Tekninen raportti TR 020 "Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä" (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0012)
W-SA 16x80/10 ja W-SA 20x100/10, ei hyväksytty
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna betoniruuvi
Kiristä betoniruuvi paikoilleen, käytä oikeaa kiristysmomenttia
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-05/0012: Vaihtoehto 1 halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
Palonkestävyys (kiinnitysalusta: betoni C20/25 – C50/60): R30, R60, R90, R120: Tekninen raportti TR 020 "Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä" (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0012)
Tiedot(X)
Yksittäinen kiinnike: Halkeillut ja halkeilematon betoni
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti ruuvia voidaan käyttää vahvistetussa tai vahvistamattomassa tavallisessa betonissa, jonka lujuusluokka on vähintään C20/25 ja enintään C50/60 standardin EN 206: 2000-12 mukaisesti
Ruuvia voi käyttää pääsääntöisesti muuttumattomien kuormien (esim. kappaleen omapaino, laitteet, varastoidut materiaalit) tai lähes muuttumattomien kuormien (esim. julkisivut, kaiteet) kiinnittämiseen
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja kovassa luonnonkivessä (ei hyväksytty)
Tyyppiä W-SA (sinkitty teräs) soveltuu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Sopii metallirakenteiden ja -profiilien, kannakkeiden, jalustojen, tukien, kaapelisiltojen, putkien, kiskojen, puurakenteiden, kattopalkkien ja vastaavien kiinnitykseen.
Sahalaitaiset kierteet pureutuvat betoniin, kun betoniruuvi ruuvataan esiporattuun reikään
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 14,0 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 18,0 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta | AV 24 |
Materiaali | Teräs |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
| Suorituskykytiedot | ||||||||
| Ankkurin halkaisija (mm) | 7,5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 6) | ||
| Sallittu keskitetty vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm (kN)= C20/25 2) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 | 11,7 | - |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 3,0 | 4,8 | 6,4 | 11,9 | 15,9 | Frec. 11,0 | ||
| Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm (kN) = C20/25 | 3,3 | 7,6 | 12,4 | 17,1 | 23,3 | - |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 7,6 | 12,4 | 17,1 | 23,3 | - | ||
| Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 9,0 | 18,1 | 39,0 | 62,9 | 103,3 | - | |
| Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-05/0012 | ||||||||
| Ominaisarvot | |||||||
| Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | - |
| Keskinäinen etäisyys | scr,N (mm) | 120 | 142,5 | 163,5 | 214,5 | 262,5 | 300 |
| Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | - |
| Reunaetäisyys | ccr,N (mm) | 60 | 71,3 | 81,8 | 107,3 | 131,3 | 150 |
| Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin ≥ (mm) | 100 | 115 | 125 | 150 | 180 | 160 |
| Tehollinen ankkurointisyvyys | hef (mm) | 40 | 47,5 | 54,5 | 71,5 | 87,5 | - |
| Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 |
| Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | - |
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 65 | 75 | 85 | 105 | 130 | 110 |
| Asennussyvyys | hnom ≥ (mm) | 55 | 65 | 75 | 95 | 115 | 90 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 |
| Suositeltu vääntömomentti kiinnityksen aikana | Trec = (Nm) | 15 | 40 | 55 | 90 | 110 | 180 |