Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Betoniruuvi, jalkaruuvi W-BS/A4 Liitäntäkierteellä

Betoniruuvi W-BS tyyppi ST, haponkestävä teräs A4
BETONIRUUVI W-BS A4 M12X35-60-10X140

Tuotenro 5929261060

EAN 4046777702132

-
Betoniruuvi, jalkaruuvi W-BS/A4 Liitäntäkierteellä

Tuotenro 5929261060

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin korkea kuormitettavuus ja tehokas asennus. Sopii erityisesti ulkoasennuksiin, jotka on pystyttävä irrottamaan, A4 haponkestävää terästä
  • Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta

  • Erittäin korkea kuormitettavuus

  • Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet vähäisen materiaalin laajenemisvaikutuksen ansiosta

  • Erittäin nopea ja yksinkertainen asennus, välittömästi kuormitettavissa ja helppo purkaa

  • Sopii esiasennukseen, läpiasennukseen ja etäasennukseen

  • Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (∅8 - ∅10)

  • Seisminen suorituskykyluokka C1 (∅8 - ∅10)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120


DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.1-2075 kemiallisena ruuviankkurina ankkurointiin betonissa (∅10, tyyppi ST, jalkaruuvi)


  • Käyttö ruuviankkurina yhdessä kemiallisen WIT-BS-ankkurointimassan kanssa

  • Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60


Vetolujuus betonisissa ontelolaattasisäkatoissa, (∅8 - ∅10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016

Huomautus

Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen. Suositeltua vääntömomenttia on noudatettava. Ulkona käytettäessä porareikä voidaan tiivistää WIT-BS-ankkurointimassalla.

Käyttöalue

Poraa reikä

Puhdista reikä

Asenna ruuvi

Kierrä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.

Ruuvia voidaan säätää enintään 2 kertaa. Kierrä ruuvi ulos enintään 10 mm. Säädä. Kiristä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Vuoraus max. 10 mm. Vähintään vaadittu asennussyvyys on säilytettävä

.

Etsi jänneraudoite

Merkitse jänneraudoite ja etsi seuraava

Merkitse jänneraudoitteet. Määritä porausalue

Poraa reikä. Noudata etäisyysvaatimuksia

Puhdista reikä

Kierrä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Kiinnitä huomiota asennussyvyyteen/materiaalin paksuuteen

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (∅8 - ∅10)

  • Seisminen suorituskykyluokka C1 (∅8 - ∅10)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120


DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.1-2075 kemiallisena ruuviankkurina ankkurointiin betonissa (∅10, tyyppi ST, jalkaruuvi)


  • Käyttö ruuviankkurina yhdessä kemiallisen WIT-BS-ankkurointimassan kanssa

  • Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60


Vetolujuus betonisissa ontelolaattasisäkatoissa, (∅8 - ∅10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kiinnityspiste:Yksittäinen kiinnitys:


Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)



Sopii keskiraskaiden tai raskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin, kun kappaleen kiinnitys on oltava purettavissa:


  • Esimerkiksi stadionin istuimien, kaiteiden, teräsrakenteiden, tukien ja telineiden sekä aitajärjestelmien kiinnittämiseen esi- ja läpiasennuksessa

  • Kiinnitykset maanjäristysalueilla

  • Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla


Tyyppiä W-BS/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat



Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)

Ankkurin koko

10 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

140 mm

Liitäntäkierre

M12

Kiinnityspaksuus (t fix 1)

60 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 2)

40 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 3)

30 mm

Kierteen halkaisija

12 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

10,0 mm

Porareiän syvyys (h 1,1)

65 mm

Porareiän syvyys (h 1,2)

85 mm

Porareiän syvyys (h 1,3)

95 mm

Asennussyvyys, (h nom1)

55 mm

Asennussyvyys, (h nom2)

75 mm

Asetussyvyys (h nom3)

85 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta

AV 9

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

14,0 mm

Pään/kannan tyyppi

Liitäntäkierteellä, metrinen

Suorituskykytiedot betonissa - yksittäinen kiinnitys ETA-16/0043-standardin mukaisesti
Ankkurin koko (mm) 8 10
Nimellinen asennussyvyys hnom (mm) 45 55 65 55 75 85
Sallittu sentrinen vetokuorma1)
yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta
Vetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. (kN) = C20/252) 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6
Puristusvyöhyke
(halkeilematon betoni C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9
Sallittu leikkauskuorma1)
yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta
Vetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. (kN) = C20/252) 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2
Puristusvyöhyke
(halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2
Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm) 12,4 26,7
Sallittu kuorma seismisissä suorituskykyluokissa C1 ja C2, katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 C1 x x x
C2
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043
Asennusparametrit betonissa
Ankkurin koko (mm) 8 10
Nimellinen asennussyvyys hnom (mm) 45 55 65 55 75 85
Keskinäinen etäisyys vähintään smin (mm) 40 50 50
Keskinäinen etäisyys scr,N (mm) 105 129 156 129 180 204
Reunaetäisyys vähintään cmin (mm) 40 50 50
Reunaetäisyys ccr,N (mm) 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) 80 80 90 102
Poran nimellishalkaisija d0 (mm) 8 10
Porareiän halkaisija dcut ≤ (mm) 8,45 10,45
Porareiän syvyys h1 ≥ (mm) 55 65 75 65 85 95
Läpireiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 12 14
Avainväli (mm) AV7 AV9
Liitäntäkierre (mm) M10 x 30 ∅10 x 140: M12 x 35
∅10 x 160: M12 x 55
Tangentiaalisen iskuruuvinvääntimen vääntömomentti enintään Timp,max (Nm) 300 400
Vääntömomentti asennettaessa Tinst ≤ (Nm) 20 40

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot