Betoniruuvi, jalkaruuvi W-BS/S, tyyppi ST-6 Liitäntäkierteellä
Betoniruuvi W-BS, sinkitty teräs, tyyppi ST
W-BS BETONIR M8X16 UK ZN 6X75
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ankkurointi betoniin ja muurattuun pintaan
- Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta
- Metrikoon liitäntäkierteellä esimerkiksi putkenpitimien suoraa kiinnitystä varten
- Korkea kuormitettavuus
- Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet hyvin vähäisen laajenemisen ansiosta
- Todella nopea ja helppo asentaa erityisesti pään yläpuolelle, heti kuormitettavissa
- Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen (katso asennusohjeet)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen kuormitus, suorituskykyluokka C1 (halk. 6, vain vetokuorma)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 6)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
- Halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6)
- Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018
Asennettaessa tangentiaalisella iskuruuvinvääntimellä on noudatettava suositeltua enimmäisvääntömomenttia. Kiinnikkeitä asennettaessa on noudatettava suositeltua enimmäisvääntömomenttia. Muuratussa pinnassa käytettäessä on otettava huomioon teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaiset kiviaineskohtaiset asennustiedot.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen kuormitus, suorituskykyluokka C1 (halk. 6, vain vetokuorma)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 6)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
- Halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6)
- Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018
Tiedot(X)
Ankkuroinnit betoniin, yksittäinen kiinnityspiste hyväksynnällä (halk. 6):
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin betonirakenteisiin hyväksynnällä:
- Tavallisessa betonissa C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6))
- Esikuormitetuissa betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa C30/37-C50/60, (halk. 6)
Ankkuroinnit muurattuun pintaan hyväksynnällä (halk. 6):
- Kalkkihiekkaumpitiilessä ja reikätiilessä
- Muuraustiilessä, umpitiili
Metrikoon liitäntäkierteen ansiosta sillä voi kiinnittää betoniin erittäin tehokkaasti monenlaisia rakennusten teknisiä laitteita, kuten saniteettilaitteita, ilmastointilaitteita ja sähkölaitteita sekä irrotettavaksi tarkoitettuja rakenteita
Sopii erinomaisesti keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin ja kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen muurattuun pintaan:
- Esimerkiksi putkien, ilmakanavien, kaapelin kiinnityskoukkujen, kierretangoilla varustettujen ripustimien, asennuskiskojen, kiinnikkeiden, metalliprofiilien, julkisivu- tai sisäkattorakenteiden kannakkeiden kiinnittämiseen esiasennetussa asennuksessa
- Kiinnitykset maanjäristyksille alttiilla alueilla (vain betoni)
- Palolle altistuvat kiinnitykset
W-BS/S (sinkitty teräs) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
Ankkurin koko | 6 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 75 mm |
Liitäntäkierre | M8 x 16 |
Kiinnityspaksuus (t fix 1) | 40 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 2) | 35 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 3) | 20 mm |
Kierteen halkaisija | 7.5 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6.0 mm |
Porareiän syvyys (h 1,1) | 40 mm |
Porareiän syvyys (h 1,2) | 45 mm |
Porareiän syvyys (h 1,3) | 60 mm |
Asennussyvyys, (h nom1) | 35 mm |
Asennussyvyys, (h nom2) | 40 mm |
Asetussyvyys (h nom3) | 55 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta | AV 10 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 8.0 mm |
Pään/kannan tyyppi | Liitäntäkierteellä, metrinen |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 8 |
Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 6,40 | ||
Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 40 | 45 | 60 |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 8 | ||
Avainväli | (mm) | AV10 | ||
Ruuvin pään/kannan korkeus | hh (mm) | 20 | ||
Liitäntäkierre | M8 x 16 mm | |||
Tangentiaalisen iskuruuvinvääntimen vääntömomentti enintään | Timp,max (Nm) | 160 | ||
Vääntömomentti asennettaessa | Tinst ≤ (Nm) | 10 | ||
1) Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ | (mm) | 8 |
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
Kalkkihiekkaontelotiili KS L, 3DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 17 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
Muuraustiili Mz standardin DIN EN 771-1:2015-11 mukaisesti Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 21 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
Huomioitavaa: Katso lisätietoja puristuslujuudesta, keskinäisistä ja reunaetäisyyksistä ja asennuskohdista teknisestä hyväksynnästä ETA-23/0196 Sallitun kuormituksen määrittämistä varten on otettu huomioon ETA:n osavarmuuskerroin γM=2,5 vastuksen puolella ja osavarmuuskerroin γF=1,4 iskun puolella. Määritetyt arvot koskevat yksittäistä ankkuria muuratussa pinnassa, jonka fvko: 0,15 (N/mm²) ja σd: 0,2 (N/mm²). Katso tiedot veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, taivutusmomenteista ja pienennetyistä keskinäisistä ja reunaetäisyyksistä teknisestä hyväksynnästä ETA-23/0196. Myös tiilien poistoa koskevat asiakirjat on esitettävä. |
C2 | ||||
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 |