Betoniruuvi kupu ZN TX30 WIP W-BS/S
Betoniruuvi W-BS tyyppi P, matalakanta WIP
BETONIRUUVI KUPU ZN TX30 5X40 WIP 5 KPL
Tuotenro 2499929145
EAN 4056807905860
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.
Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.
Asennus sopivaa iskuruuvinväännintä käyttäen.
ETA-16/0043 yksittäiselle kiinnitykselle
Optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni (koko 6)
ETA-16/0128 sarjakiinnitykselle
Betoni (koot 5 ja 6)
Esikuormitetut ontelolaatta betonikatot (koko 6)
Palonkestävyys
R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020 (sisältyy hyväksyntöihin)
Tiedot(X)
Yksittäinen kiinnitys koko 6:
Tavallinen betoni C20/25–C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Sarjakiinnitys koot 5 ja 6:
Ei-kantavien rakenteiden kiinnitys halkeilemattomaan ja halkeilleeseen betoniin
Kiinnitykseen esikuormitettuihin ontelollaatta betonikattoihin, koko 6
Optimaalinen kannan muoto, soveltuu hyvin esimerkiksi seuraavien kiinnitykseen:
asennuskiskot, kaiteet, metalliprofiilit, kiinnikkeet, puurakenteet
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
W-BS/S (sinkitty teräs) hyväksytty käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Ankkurin koko | 5 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 40 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 1) | 5 mm |
Kierteen halkaisija | 6,5 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 5,0 mm |
Porareiän syvyys (h 1,1) | 40 mm |
Asennussyvyys, (h nom1) | 35 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan halkaisija | 14 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 7,0 mm |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Tyypin kuvaus | W-BS |