Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Betoniruuvi, kuusiokanta, W-BS/S

Betoniruuvi W-BS, sinkitty teräs, tyyppi S
W-BS BETONIR. LAIPAL. ZN 8X90/25-45

Tuotenro 5929128045
EAN 4046777684964

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin korkea kuormitettavuus ja tehokas asennus. Soveltuu erittäin hyvin metallirakenteiden kiinnittämiseen, sinkittyä terästä
  • Ankkurointi betoniin ja muurattuun pintaan

  • Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta (koot 6-14)

  • Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen (koot 6-14), esimerkiksi jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusohjeet)

  • Erittäin korkea kuormitettavuus

  • Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet hyvin vähäisen laajenemisen ansiosta

  • Todella nopea ja helppo asentaa, heti kuormitettavissa
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 6-14)

  • Seisminen kuormitus, suorituskykyluokat C1 (halk. 6-14) ja C2 (halk. 8-14)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan


  • Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 5-10)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 5-6)


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:


  • Halkeillut ja halkeilematon betoni (halk. 5 ja 6)

  • Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120


DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.8-2090 väliaikaiseen ankkurointiin betonissa (halk. 10-14, tyyppi S, kuusiokanta)


  • Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60

  • Kiinnitys tuoreeseen betoniin

  • Monikäyttöinen


DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.1-2075 käyttö ruuviankkurina ankkurointeihin yhdessä kemiallisen ankkurointimassan kanssa betonissa (halk. 10-14, tyyppi S, kuusiokanta)


  • Käyttö ruuviankkurina yhdessä kemiallisen WIT-BS-ankkurointimassan kanssa

  • Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa, (halk. 6-10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016



Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa, (halk. 5 ja 6) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018

Huomautus

Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen. Suositeltua enimmäisvääntömomenttia on noudatettava.


Muuratussa pinnassa käytettäessä on otettava huomioon teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaiset kiviaineskohtaiset asennustiedot.

Käyttöalue

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 6-14)

  • Seisminen kuormitus, suorituskykyluokat C1 (halk. 6-14) ja C2 (halk. 8-14)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan


  • Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 5-10)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 5-6)


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:


  • Halkeillut ja halkeilematon betoni (halk. 5 ja 6)

  • Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120


DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.8-2090 väliaikaiseen ankkurointiin betonissa (halk. 10-14, tyyppi S, kuusiokanta)


  • Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60

  • Kiinnitys tuoreeseen betoniin

  • Monikäyttöinen


DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.1-2075 käyttö ruuviankkurina ankkurointeihin yhdessä kemiallisen ankkurointimassan kanssa betonissa (halk. 10-14, tyyppi S, kuusiokanta)


  • Käyttö ruuviankkurina yhdessä kemiallisen WIT-BS-ankkurointimassan kanssa

  • Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa, (halk. 6-10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016



Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa, (halk. 5 ja 6) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Ankkuroinnit betoniin, yksittäinen kiinnityspiste hyväksynnällä (halk. 6-14):


Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)



Sarjakiinnitykset ei-kantaviin betonirakenteisiin hyväksynnällä:


  • Tavallisessa betonissa C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni), (halk. 5 ja 6)

  • Esikuormitetuissa betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa C30/37-C50/60, (halk. 6)


Ankkuroinnit muurattuun pintaan hyväksynnällä (halk. 5-10):


  • Kalkkihiekkaumpitiilessä ja reikätiilessä

  • Muuraustiilessä, umpitiili


Soveltuu keskiraskaiden ja raskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin ja kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen muurattuun pintaan:


  • Esimerkiksi metallirakenteiden, metalliprofiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, tukien, kaapelihyllyjen, putkien, kaiteiden, rakennustyömaalaitteiden kiinnittämiseen läpiasennuksella

  • Kiinnitykset maanjäristyksille alttiilla alueilla (vain betoni)

  • Palolle altistuvat kiinnitykset


W-BS/S (sinkitty teräs) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa



Rakennustyömaalaitteiden väliaikainen kiinnittäminen sisä- ja ulkotiloissa on sallittua



Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)

Ankkurin koko

8 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

90 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 1)

45 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 2)

35 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 3)

25 mm

Kierteen halkaisija

10 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

8 mm

Porareiän syvyys (h 1,1)

55 mm

Porareiän syvyys (h 1,2)

65 mm

Porareiän syvyys (h 1,3)

75 mm

Asenussyvyys (h nom1)

45 mm

Asennussyvyys (h nom2)

55 mm

Asennussyvyys (h nom3)

65 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta

AV 13

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Sinkitty

Aluslevyn/laikan halkaisija

16 mm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

12 mm

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Suorituskykytiedot betonissa - yksittäinen kiinnitys teknisen hyväksynnän ETA-16/0043 mukaisesti
Ankkurin koko (mm)68101214
Nimellinen asennussyvyyshnom (mm)4055455565557585658510075100115
Sallittu sentrinen vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutustaVetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm (kN) = C20/252)1,01,92,44,35,74,38,09,65,79,412,37,612,015,1
Puristusvyöhyke
(halkeilematon betoni C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,94,33,65,77,65,79,511,97,613,217,210,616,921,2
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutustaVetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm (kN) = C20/252)3,03,33,64,86,44,815,916,26,118,820,07,624,126,7
Puristusvyöhyke
(halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
3,33,35,06,88,16,816,216,28,520,020,010,626,726,7
Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm)4,812,426,753,888,1
Sallittu kuorma seismisissä suorituskykyluokissa C1 ja C2, katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043C1xx xx x x x
C2 x x x x
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043
Suorituskykytiedot betonissa - sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin teknisen hyväksynnän ETA-16/0128 mukaisesti
Ankkurin koko (mm)56
Nimellinen asennussyvyyshnom (mm)353555
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin3)Nadm (kN) ≥ C20/250,60,63,64)
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutustaVetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm (kN) = C20/252)2,02,03,3
Puristusvyöhyke
(halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
2,12,83,3
Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm)2,54,8
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128
Suorituskykytiedot esikuormitetuille betonisille ontelolaatta sisäkatoille teknisen hyväksynnän ETA-16/0128 mukaisesti
Ankkurin koko (mm)6
Asennussyvyys (mm)≥ 25≥ 30≥ 35
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin esikuormitettuihin betonisiin ontelolaatta sisäkattoihin5)Fadm (kN)0,40,81,2
Asennusparametrit betonissa
Ankkurin koko (mm)568101214
Nimellinen asennussyvyyshnom (mm)351)351)4055455565557585658510075100115
Keskinäinen etäisyys vähintään smin (mm)35354040505050705070
Keskinäinen etäisyysscr,N (mm)818193132105129156129180204150201240174237276
Reunaetäisyys vähintääncmin (mm)35354040505050705070
Reunaetäisyysccr,N (mm)40,540,546,56652,564,57864,59010275100,512087118,5138
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint.hmin (mm)80808080901028010112087119138
Poranterän koko, nimellishalkaisija ∅d0 (mm)568101214
Porareiän halkaisija ∅dcut ≤ (mm)5,406,408,4510,4512,5014,50
Porareiän syvyysh1 ≥ (mm)40404560556575658595759511085110125
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissadf ≤ (mm)7812141618
Avainväli(mm)AV10AV13AV13AV15AV17AV21
Aluslevyn halkaisijadw (mm)12,51516202328
Ruuvin pään/kannan korkeushn (mm)569101012,5
Tangentiaalisen iskuruuvinvääntimen vääntömomentti enintäänTimp,max (Nm)110160300400650650
Asennusparametrit esikuormitetuille ontelolaatta sisäkatoille
Ankkurin koko (mm)6
Keskinäinen etäisyys vähintään smin (mm)100
Reunaetäisyys vähintääncmin (mm)100
Ankkuriryhmien keskinäinen etäisyys vähintäänamin (mm)100
Onteloreikien keskipisteiden välinen etäisyys toisistaan lc ≥ (mm)100
Jänneraudoitusten keskinäinen etäisyys lp ≥ (mm)100
Jänneraudoitusten ja porareiän välinen etäisyys ap ≥ (mm)50
Poranterän koko, nimellishalkaisija ∅d0 (mm)6
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissadf ≤ (mm)8
Suorituskykytiedot yksittäisessä ankkurissa umpitiilestä ja reikätiilestä muuratussa pinnassa teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaisesti
Ankkurin kokoNimellinen asennussyvyysSallittu vetokuormaSallittu leikkauskuormaReunaetäisyys väh.Keskinäinen etäisyys väh.Etäisyys liitoksistaSuurin vääntömomentti käsin asennuksessaSuurin vääntömomentti porakoneella/ruuvinvääntimellä asennettaessaAsennus tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen
Kalkkihiekkaumpitiili KS NF standardin EN 771-2:2015-11 mukaisesti
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 26 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm
Silka XL -kalkkihiekkaumpitiili KS 12DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti
KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 14 N/mm2,
seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm
Kalkkihiekkaontelotiili KS L, 3DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 17 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm
Muuraustiili Mz standardin DIN EN 771-1:2015-11 mukaisesti
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 21 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm
Kevyt betoniumpiharkko Vbl standardin DIN EN 771-3:2015-11 mukaisesti
Vbl 4 - 1.0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 4 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm
5350,660,91808040806
6350,660,91808040801010
6551,172,378080408010 185
8451,80,918080408025 300
8651,82,148080408025 300
10551,831,698080408045 300
10751,912,448080408045 300
5350,310,465880355868100
6350,310,46588035581110100
6550,310,465880355811 100
8450,460,465880355827 200
8650,460,465880355827 200
10550,630,635880355837 200
10750,630,635880355846 200
5350,460,68080358024
6350,460,68080358039
6550,460,68080358039
8450,660,6808035801614
8650,660,6808035801614
10550,860,68080358023 185
10750,910,778080358023 185
8650,170,6680803580610
10750,370,9180803580514
hnomNadmVadmcminsmin, || = smin, ⊥cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
(mm)(mm)(kN)(kN)(mm)(mm)(mm)(mm)(Nm)(Nm)(Nm)
53510,94808035806 185
6350,890,94808035801110185
6551,40,948080358011 185
8451,170,948080358027 300
8651,230,948080358023 300
10551,060,948080358034 300
10751,290,9480803580146 300
Yleiset asennusparametrit muuratussa pinnassa:
Ankkurin kokoHalkaisija56810
Nimellinen asennussyvyyshnomhnom1hnom1hnom2hnom1hnom2hnom1hnom2
(mm)35355545655575
Poran nimellishalkaisijad0(mm)56810
Porareiän halkaisijadcut(mm)5,46,48,4510,45
Porareiän syvyysh0(mm)55557565857595
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissadf(mm)781214

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot