Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Betoniruuvi, kuusiokanta, laippa, W-BS/S

Betoniruuvi W-BS, sinkitty teräs, tyyppi S
W-BS BETONIR. LAIPAL. ZN 8X140/75-95

Tuotenro 5929128095

EAN 4046777684995

-
Betoniruuvi, kuusiokanta, laippa, W-BS/S

Tuotenro 5929128095

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin korkea kuormitettavuus ja tehokas asennus. Soveltuu erittäin hyvin metallirakenteiden kiinnittämiseen, sinkittyä terästä
  • Ankkurointi betoniin ja muurattuun pintaan

  • Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta (koot 6-14)

  • Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen (koot 6-14), esimerkiksi jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusohjeet)

  • Erittäin korkea kuormitettavuus

  • Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet hyvin vähäisen laajenemisen ansiosta

  • Todella nopea ja helppo asentaa, heti kuormitettavissa
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 6-14)

  • Seisminen kuormitus, suorituskykyluokat C1 (halk. 6-14) ja C2 (halk. 8-14)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan


  • Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 5-10)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 5-6)


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:


  • Halkeillut ja halkeilematon betoni (halk. 5 ja 6)

  • Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120


DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.8-2090 väliaikaiseen ankkurointiin betonissa (halk. 10-14, tyyppi S, kuusiokanta)


  • Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60

  • Kiinnitys tuoreeseen betoniin

  • Monikäyttöinen


DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.1-2075 käyttö ruuviankkurina ankkurointeihin yhdessä kemiallisen ankkurointimassan kanssa betonissa (halk. 10-14, tyyppi S, kuusiokanta)


  • Käyttö ruuviankkurina yhdessä kemiallisen WIT-BS-ankkurointimassan kanssa

  • Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa, (halk. 6-10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016



Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa, (halk. 5 ja 6) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018

Huomautus

Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen. Suositeltua enimmäisvääntömomenttia on noudatettava.


Muuratussa pinnassa käytettäessä on otettava huomioon teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaiset kiviaineskohtaiset asennustiedot.

Käyttöalue

Poraa reikä

Puhdista reikä

Asenna ruuvi

Kierrä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.

Ruuvia voidaan säätää enintään 2 kertaa. Kierrä ruuvi ulos enintään 10 mm. Säädä. Kiristä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Vuoraus max. 10 mm. Vähintään vaadittu asennussyvyys on säilytettävä

.

Etsi jänneraudoite

Merkitse jänneraudoite ja etsi seuraava

Merkitse jänneraudoitteet. Määritä porausalue

Poraa reikä. Noudata etäisyysvaatimuksia

Puhdista reikä

Kierrä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Kiinnitä huomiota asennussyvyyteen/materiaalin paksuuteen

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 6-14)

  • Seisminen kuormitus, suorituskykyluokat C1 (halk. 6-14) ja C2 (halk. 8-14)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan


  • Muuttumaton tai lähes muuttumaton kuormitus (halk. 5-10)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 5-6)


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:


  • Halkeillut ja halkeilematon betoni (halk. 5 ja 6)

  • Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)

  • Palonkestävyys R30, R60, R90, R120


DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.8-2090 väliaikaiseen ankkurointiin betonissa (halk. 10-14, tyyppi S, kuusiokanta)


  • Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60

  • Kiinnitys tuoreeseen betoniin

  • Monikäyttöinen


DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.1-2075 käyttö ruuviankkurina ankkurointeihin yhdessä kemiallisen ankkurointimassan kanssa betonissa (halk. 10-14, tyyppi S, kuusiokanta)


  • Käyttö ruuviankkurina yhdessä kemiallisen WIT-BS-ankkurointimassan kanssa

  • Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa, (halk. 6-10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016



Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa, (halk. 5 ja 6) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ankkuroinnit betoniin, yksittäinen kiinnityspiste hyväksynnällä (halk. 6-14):


Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)



Sarjakiinnitykset ei-kantaviin betonirakenteisiin hyväksynnällä:


  • Tavallisessa betonissa C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni), (halk. 5 ja 6)

  • Esikuormitetuissa betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa C30/37-C50/60, (halk. 6)


Ankkuroinnit muurattuun pintaan hyväksynnällä (halk. 5-10):


  • Kalkkihiekkaumpitiilessä ja reikätiilessä

  • Muuraustiilessä, umpitiili


Soveltuu keskiraskaiden ja raskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin ja kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen muurattuun pintaan:


  • Esimerkiksi metallirakenteiden, metalliprofiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, tukien, kaapelihyllyjen, putkien, kaiteiden, rakennustyömaalaitteiden kiinnittämiseen läpiasennuksella

  • Kiinnitykset maanjäristyksille alttiilla alueilla (vain betoni)

  • Palolle altistuvat kiinnitykset


W-BS/S (sinkitty teräs) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa



Rakennustyömaalaitteiden väliaikainen kiinnittäminen sisä- ja ulkotiloissa on sallittua



Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)

Ankkurin koko

8 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

140 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 1)

95 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 2)

85 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 3)

75 mm

Kierteen halkaisija

10 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

8,0 mm

Porareiän syvyys (h 1,1)

55 mm

Porareiän syvyys (h 1,2)

65 mm

Porareiän syvyys (h 1,3)

75 mm

Asennussyvyys, (h nom1)

45 mm

Asennussyvyys, (h nom2)

55 mm

Asetussyvyys (h nom3)

65 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta

AV 13

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Aluslevyn/laikan halkaisija

16 mm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

12,0 mm

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Yleiset asennusparametrit muuratussa pinnassa:
Ankkurin koko Halkaisija 5 6 8 10
Nimellinen asennussyvyys hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
(mm) 35 35 55 45 65 55 75
Poran nimellishalkaisija d0 (mm) 5 6 8 10
Porareiän halkaisija dcut(mm) 5,4 6,4 8,45 10,45
Porareiän syvyys h0(mm) 55 55 75 65 85 75 95
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df(mm) 7 8 12 14
Suorituskykytiedot yksittäisessä ankkurissa umpitiilestä ja reikätiilestä muuratussa pinnassa teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaisesti
Ankkurin koko Nimellinen asennussyvyys Sallittu vetokuorma Sallittu leikkauskuorma Reunaetäisyys väh. Keskinäinen etäisyys väh. Etäisyys liitoksista Suurin vääntömomentti käsin asennuksessa Suurin vääntömomentti porakoneella/ruuvinvääntimellä asennettaessa Asennus tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
(mm) (mm) (kN) (kN) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (Nm)
Kalkkihiekkaumpitiili KS NF standardin EN 771-2:2015-11 mukaisesti
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 26 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Silka XL -kalkkihiekkaumpitiili KS 12DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti
KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 14 N/mm2,
seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Kalkkihiekkaontelotiili KS L, 3DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 17 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Muuraustiili Mz standardin DIN EN 771-1:2015-11 mukaisesti
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 21 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Kevyt betoniumpiharkko Vbl standardin DIN EN 771-3:2015-11 mukaisesti
Vbl 4 - 1.0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 4 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Suorituskykytiedot betonissa - yksittäinen kiinnitys teknisen hyväksynnän ETA-16/0043 mukaisesti
Ankkurin koko (mm) 6 8 10 12 14
Nimellinen asennussyvyys hnom (mm) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Sallittu sentrinen vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta Vetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm (kN) = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Puristusvyöhyke
(halkeilematon betoni C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta Vetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm (kN) = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Puristusvyöhyke
(halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm) 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
Sallittu kuorma seismisissä suorituskykyluokissa C1 ja C2, katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043
Asennusparametrit esikuormitetuille ontelolaatta sisäkatoille
Ankkurin koko (mm) 6
Keskinäinen etäisyys vähintään smin (mm) 100
Reunaetäisyys vähintään cmin (mm) 100
Ankkuriryhmien keskinäinen etäisyys vähintään amin (mm) 100
Onteloreikien keskipisteiden välinen etäisyys toisistaan lc ≥ (mm) 100
Jänneraudoitusten keskinäinen etäisyys lp ≥ (mm) 100
Jänneraudoitusten ja porareiän välinen etäisyys ap ≥ (mm) 50
Poranterän koko, nimellishalkaisija ∅ d0 (mm) 6
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 8
Asennusparametrit betonissa
Ankkurin koko (mm) 5 6 8 10 12 14
Nimellinen asennussyvyys hnom (mm) 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Keskinäinen etäisyys vähintään smin (mm) 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Keskinäinen etäisyys scr,N (mm) 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Reunaetäisyys vähintään cmin (mm) 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Reunaetäisyys ccr,N (mm) 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Poranterän koko, nimellishalkaisija ∅ d0 (mm) 5 6 8 10 12 14
Porareiän halkaisija ∅ dcut ≤ (mm) 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Porareiän syvyys h1 ≥ (mm) 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 7 8 12 14 16 18
Avainväli (mm) AV10 AV13 AV13 AV15 AV17 AV21
Aluslevyn halkaisija dw (mm) 12,5 15 16 20 23 28
Ruuvin pään/kannan korkeus hn (mm) 5 6 9 10 10 12,5
Tangentiaalisen iskuruuvinvääntimen vääntömomentti enintään Timp,max (Nm) 110 160 300 400 650 650
Suorituskykytiedot esikuormitetuille betonisille ontelolaatta sisäkatoille teknisen hyväksynnän ETA-16/0128 mukaisesti
Ankkurin koko (mm) 6
Asennussyvyys (mm) ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin esikuormitettuihin betonisiin ontelolaatta sisäkattoihin5) Fadm (kN) 0,4 0,8 1,2
Suorituskykytiedot betonissa - sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin teknisen hyväksynnän ETA-16/0128 mukaisesti
Ankkurin koko (mm) 5 6
Nimellinen asennussyvyys hnom (mm) 35 35 55
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin3) Nadm (kN) ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta Vetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm (kN) = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Puristusvyöhyke
(halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm) 2,5 4,8
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot