Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Betoniruuvi, matala kupukanta W-SA, P-tyyppi

Betoniruuvi, W-SA, P-tyyppi, matalakupukanta
W-SA BETONIRUUVI KUPU TX20 5X30

Tuotenro 0901150030

EAN 4019787216852

-
Betoniruuvi, matala kupukanta W-SA, P-tyyppi

Tuotenro 0901150030

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii erinomaisesti pienten sähköjohtojen kiinnikkeiden asennukseen.
  • Sopii erinomaisesti sähköjohtojen kiinnikkeiden kiinnittämiseen kompaktin rakenteensa ansiosta

  • Helppo ja nopea asentaa pienen poranreiän halkaisijan (4 mm) ansiosta

  • Pieni kannan halkaisija (7,9 mm) huomaamattomaan asennukseen

  • Korkea vakaus ja kestävyys korkealaatuisen teräksen ansiosta

  • Pieni väli- ja reunaetäisyys mahdollistavat optimaalisen asennuksen myös ahtaissa tiloissa

  • Nopea ja helppo asennus ja irrottaminen ruuvaamalla betoniruuvi kiinni tai irti

Uppokantaiset myymälästä tai edustajan kautta:


  • 9999 077 325 BETONIRUUVI UPPOK. ZN TX25 4(5)X40

  • 9999 077 326 BETONIRUUVI UPPOK. ZN TX25 4(5)X60

  • 9999 077 327 BETONIRUUVI UPPOK. VALK. TX25 4(5)X40

  • 9999 077 328 BETONIRUUVI UPPOK. VALK. TX25 4(5)X60
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erinomaisesti pienten johtopidikkeiden tai kiinnikkeiden asentamiseen, joille tarvitaan vain pieni läpivientireikä, kun asentamiseen ei tarvita hyväksyntää

Ankkurin/tulpan halkaisija

5 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l) (l)

30 mm

Asennussyvyys, (h nom)

30 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

4,0 mm

Keskinäinen etäisyys, betoni (s)

50 mm

Reunaetäisyys, betoni (c)

50 mm

Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (h min) (suositeltu)

90 mm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

5,5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX20

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot