Betoniruuvi, suuri matalakupukanta, W-BS/S
Betoniruuvi W-BS, sink. teräs, suuri matalakupu, P
W-BS BETONIR. DOME ZN TX30 6X40/5
Tuotenro 5929156005
EAN 4046777685411
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ankkurointi betoniin ja muurattuun pintaan
- Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta
- Erittäin suuri kupukanta suurella kosketuspinnalla
- Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen, esimerkiksi jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusohjeet)
- Korkea kuormitettavuus
- Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet hyvin vähäisen laajenemisen ansiosta
- Todella nopea ja helppo asentaa, heti kuormitettavissa
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 6)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
- Halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6)
- Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018
Asennettaessa tangentiaalisella iskuruuvinvääntimellä on noudatettava suositeltua enimmäisvääntömomenttia. Muuratussa pinnassa käytettäessä on otettava huomioon teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaiset kiviaineskohtaiset asennustiedot.
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna ruuvi
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.
Ruuvia voidaan säätää enintään 2 kertaa. Kierrä ruuvi ulos enintään 10 mm. Säädä. Kiristä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Vuoraus max. 10 mm. Vähintään vaadittu asennussyvyys on säilytettävä
.
Etsi jänneraudoite
Merkitse jänneraudoite ja etsi seuraava
Merkitse jänneraudoitteet. Määritä porausalue
Poraa reikä. Noudata etäisyysvaatimuksia
Puhdista reikä
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Kiinnitä huomiota asennussyvyyteen/materiaalin paksuuteen
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 6)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
- Halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6)
- Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018
Tiedot(X)
Ankkuroinnit betoniin, yksittäinen kiinnityspiste hyväksynnällä (halk. 6):
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin betonirakenteisiin hyväksynnällä:
- Tavallisessa betonissa C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni), (halk. 6)
- Esikuormitetuissa betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa C30/37-C50/60, (halk. 6)
Ankkuroinnit muurattuun pintaan hyväksynnällä (halk. 6):
- Kalkkihiekkaumpitiilessä ja reikätiilessä
- Muuraustiilessä, umpitiili
Siististi muotoiltu kanta, jolla on suuri kosketuspinta, sopii erityisesti keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin ja kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen muurattuun pintaan:
- Esimerkiksi. asennuskiskojen, paneelien, metallilevyjen, palosuojalevyjen, kaiteiden, metalliprofiilien, kulmien, puisten alusrakenteiden jne. kiinnitys läpiasennuksella
- Kiinnitykset maanjäristyksille alttiilla alueilla (vain betoni)
- Palolle altistuvat kiinnitykset
W-BS/S (sinkitty teräs) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
Ankkurin koko | 6 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 40 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 1) | 5 mm |
Kierteen halkaisija | 7,5 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6,0 mm |
Porareiän syvyys (h 1,1) | 40 mm |
Asennussyvyys, (h nom1) | 35 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan halkaisija | 18 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 8,0 mm |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
| Yleiset asennusparametrit muuratussa pinnassa: | ||||
| Ankkurin koko | Halkaisija | 6 | ||
| Nimellinen asennussyvyys | hnom | hnom1 | hnom2 | |
| (mm) | 35 | 55 | ||
| Poran nimellishalkaisija | d0 | (mm) | 6 | |
| Porareiän halkaisija | dcut ≤ | (mm) | 6,4 | |
| Porareiän syvyys | h0 ≥ | (mm) | 55 | 75 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ | (mm) | 8 | |
| Suorituskykytiedot yksittäisessä ankkurissa umpitiilestä ja reikätiilestä muuratussa pinnassa teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaisesti | ||||||||||
| Ankkurin koko | Nimellinen asennussyvyys | Sallittu vetokuorma | Sallittu leikkauskuorma | Reunaetäisyys väh. | Keskinäinen etäisyys väh. | Etäisyys liitoksista | Suurin vääntömomentti käsin asennuksessa | Suurin vääntömomentti porakoneella/ruuvinvääntimellä asennettaessa | Asennus tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst ≤ | Tinst ≤ | Timp,max | |
| (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (Nm) | (Nm) |
| Kalkkihiekkaumpitiili KS NF standardin EN 771-2:2015-11 mukaisesti KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 26 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Silka XL -kalkkihiekkaumpitiili KS 12DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 14 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Kalkkihiekkaontelotiili KS L, 3DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 17 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Muuraustiili Mz standardin DIN EN 771-1:2015-11 mukaisesti Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kiviaineksen tiheys ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus fmean = 21 N/mm2, seinämän vähimmäispaksuus hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Huomioitavaa: Katso lisätietoja puristuslujuudesta, keskinäisistä ja reunaetäisyyksistä ja asennuskohdista teknisestä hyväksynnästä ETA-23/0196 Sallitun kuormituksen määrittämistä varten on otettu huomioon ETA:n osavarmuuskerroin γM=2,5 vastuksen puolella ja osavarmuuskerroin γF=1,4 iskun puolella. Määritetyt arvot koskevat yksittäistä ankkuria muuratussa pinnassa, jonka fvko: 0,15 (N/mm²) ja σd: 0,2 (N/mm²). Katso tiedot veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, taivutusmomenteista ja pienennetyistä keskinäisistä ja reunaetäisyyksistä teknisestä hyväksynnästä ETA-23/0196. Myös tiilien poistoa koskevat asiakirjat on esitettävä. | ||||||||||
| Suorituskykytiedot betonissa - yksittäinen kiinnitys ETA-16/0043-standardin mukaisesti | ||||
| Ankkurin koko (mm) | 6 | |||
| Asennussyvyys | hnom (mm) | 40 | 55 | |
| Sallittu sentrinen vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. (kN) = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. (kN) = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 4,8 | ||
| Sallittu kuorma seismisissä suorituskykyluokissa C1 ja C2, katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 | ||||
| Asennusparametrit esikuormitetuille ontelolaatta sisäkatoille | ||
| Ankkurin koko (mm) | 6 | |
| Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 100 |
| Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 100 |
| Ankkuriryhmien keskinäinen etäisyys vähintään | amin (mm) | 100 |
| Onteloreikien keskipisteiden välinen etäisyys toisistaan | lc ≥ (mm) | 100 |
| Jänneraudoitusten keskinäinen etäisyys | lp ≥ (mm) | 100 |
| Jänneraudoitusten ja porareiän välinen etäisyys | ap ≥ (mm) | 50 |
| Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 8 |
| Asennusparametrit betonissa | ||||
| Ankkurin koko (mm) | 6 | |||
| Nimellinen asennussyvyys | hnom (mm) | 351) | 40 | 55 |
| Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 35 | 40 | |
| Keskinäinen etäisyys | scr,N (mm) | 81 | 93 | 132 |
| Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 35 | 40 | |
| Reunaetäisyys | ccr,N (mm) | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin (mm) | 80 | ||
| Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6 | ||
| Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 6,40 | ||
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 40 | 45 | 60 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 8 | ||
| Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 | |||
| Kannan halkaisija | dh (mm) | 18 | ||
| Ruuvin pään/kannan korkeus | hh (mm) | 3,6 | ||
| Tangentiaalisen iskuruuvinvääntimen vääntömomentti enintään | Timp,max (Nm) | 160 | ||
| 1) Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin | ||||
| Suorituskykytiedot esikuormitetuille betonisille ontelolaatta sisäkatoille teknisen hyväksynnän ETA-16/0128 mukaisesti | ||||
| Ankkurin koko (mm) | 6 | |||
| Asennussyvyys (mm) | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin esikuormitetuihin betonisiin ontelolaatta sisäkatoihin5) | Fperm. (kN) | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Arvioinnissa/hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet yM sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF =1,4 on otettu huomioon. Katso veto- ja leikkauskuormien yhdistelmien, reunaetäisyyden vaikutuksen ja ankkuriryhmien tiedot asianmukaisista ohjeista, kuten standardista DIN EN 1992-4. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonilujuuksille. 3) Sallitut kuormat on määritetty ilman keskinäisen ja reunaetäisyyden vaikutusta. 4) Kun ankkurointipisteitä on ≥ 3 ja kutakin pistettä kohti on väh. yksi ankkuri, ankkurointipistekohtainen kuorma on Fperm ≤ 1,4 kN, tai kun ankkurointipisteitä on ≥ 4 ja kutakin pistettä kohtaa kohti on väh. yksi ankkuri, ankkurointipistekohtainen kuorma on Fperm ≤ 2,1 kN. Sallitut kuormat voivat olla suurempia, jos suunnittelu osoittaa, että kiinnitettävän komponentin lujuus- ja jäykkyysvaatimukset täyttyvät käyttörajatilan ja kantavuuden suhteen myös ankkurin rikkoutumisen jälkeen. 5) Asennustietoja on noudatettava. | ||||
| Suorituskykytiedot betonissa - sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin teknisen hyväksynnän ETA-16/0128 mukaisesti | |||||
| Ankkurin koko (mm) | 5 | 6 | |||
| Asennussyvyys | hnom (mm) | 35 | 35 | 55 | |
| Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin3) | Nperm. (kN) ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. (kN) = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 2,5 | 4,8 | ||
| Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128 | |||||