Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Betoniruuvi, uppokanta, W-BS/A4

Betoniruuvi W-BS, A4, tyyppi SK, uppokanta
W-BS BETONIR. A4 UPPO TX50 10X120/35-65

Tuotenro 5929231065
EAN 4062856349142

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korkea kuormitettavuus ja tehokas kiinnitys. Esimerkiksi kaiteiden ja käsijohteiden uppoasennukseen betoniin, haponkestävä teräs A4
  • Erittäin monikäyttöinen kolmen kiinnityssyvyyden ansiosta (koot 6-10)

  • Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen (koot 6-10), esimerkiksi jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusopas)

  • Erittäin korkea kuormitettavuus

  • Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet vähäisen materiaalin laajenemisvaikutuksen ansiosta

  • Todella nopea ja helppo asentaa, heti kuormitettavissa

  • Mahdollistaa siistin uppoasennuksen
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (⌀6 - ⌀10)

  • Seisminen suorituskykyluokka C1 (halkaisija ⌀6 - ⌀10)

  • Paloluokka R30, R60, R90, R120


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:


  • Halkeillut ja halkeilematon betoni. (halkaisija ⌀6)

  • Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (⌀6)

  • Paloluokka R30, R60, R90, R120


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa, (⌀6 - ⌀10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016



Paloluokka palolle altistettuna yhtenäisen lämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa (⌀6) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018

Huomautus

Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen. Suositeltua vääntömomenttia on noudatettava.

Käyttöalue

Poraa reikä

Puhdista reikä

Asenna ruuvi

Kierrä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.

Ruuvia voidaan säätää enintään 2 kertaa. Kierrä ruuvi ulos enintään 10 mm. Säädä. Kiristä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Vuoraus max. 10 mm. Vähintään vaadittu asennussyvyys on säilytettävä

.

Etsi jänneraudoite

Merkitse jänneraudoite ja etsi seuraava

Merkitse jänneraudoitteet. Määritä porausalue

Poraa reikä. Noudata etäisyysvaatimuksia

Puhdista reikä

Kierrä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Kiinnitä huomiota asennussyvyyteen/materiaalin paksuuteen

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (⌀6 - ⌀10)

  • Seisminen suorituskykyluokka C1 (halkaisija ⌀6 - ⌀10)

  • Paloluokka R30, R60, R90, R120


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:


  • Halkeillut ja halkeilematon betoni. (halkaisija ⌀6)

  • Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (⌀6)

  • Paloluokka R30, R60, R90, R120


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa, (⌀6 - ⌀10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016



Paloluokka palolle altistettuna yhtenäisen lämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa (⌀6) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Yksittäinen kiinnitys hyväksynnällä


Tavallinen betoni C20/25 - C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)



Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin hyväksynnällä:


  • Tavallinen betoni C20/25 - C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni) Ø 6,

  • Esikuormitettu betoninen ontelolaattakatto C30/37 - C50/60, Ø 6


Sopii erityisesti näkyville jääviin pinta-/uppoasennuksiin



Soveltuu keskiraskaiden ja raskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin:


  • Esimerkiksi portaikkojen ja parvekkeiden kaiteiden, käsijohteiden, teräsrakenteiden, puisten perustusten ja metalliprofiilien kiinnityksiin läpiasennuksessa

  • Kiinnitykset maanjäristysalueilla

  • Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla


Tyyppiä W-BS/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, ulko-olosuhteissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat



Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)

Ankkurin koko

10 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

120 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 1)

65 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 2)

55 mm

Kiinnityspaksuus (t fix 3)

35 mm

Kierteen halkaisija

12 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

10 mm

Porareiän syvyys (h 1,1)

65 mm

Porareiän syvyys (h 1,2)

85 mm

Porareiän syvyys (h 1,3)

95 mm

Asennussyvyys, (h nom1)

55 mm

Asennussyvyys, (h nom2)

75 mm

Asetussyvyys (h nom3)

85 mm

Kannan halkaisija (d sk)

22 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX50

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

14.0 mm

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 8
Ankkurin koko (mm) 6 8 10
Asennussyvyys hnom (mm) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85
Keskinäinen etäisyys vähint. smin (mm) 35 40 40 50 50
Keskinäinen etäisyys scr,N (mm) 81 93 132 105 129 156 129 180 204
Reunaetäisyys vähintään cmin (mm) 35 40 40 50 50
Reunaetäisyys ccr,N (mm) 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) 80 100 100 120 100 130
Poran nimellishalkaisija d0 (mm) 6 8 10
Porareiän halkaisija dcut ≤ (mm) 6,40 8,45 10,45
Porareiän syvyys h1 ≥ (mm) 40 45 60 55 65 75 65 85 95
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 8 12 14
Sisäinen vääntiö/kanta TX30 TX40 TX50
Kannan halkaisija dsk (mm) 13 20 22
Tangentiaalisen iskuruuvinvääntimen enimmäisvääntömomentti Timp,max (Nm) 10 20 40
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043
Ankkurin koko (mm) 6
Materiaalin paksuus (mm) ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin esikuormitetuissa betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa5) Fperm. (kN) 0,4 0,8 1,2
Ankkurin koko (mm) 6
Asennussyvyys hnom (mm) 35 55
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betonissa3) Nperm. (kN) ≥ C20/25 0,6 3,64)
Sallittu leikkauskuorma1)
yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta
Vetovyöhyke
(halkeillut betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. (kN) = C20/252) 2,0 3,3
Puristusvyöhyke
(halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef)
2,8 3,3
Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm) 4,8
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot