Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Bio-pussi 30l 20 kpl/rll

Biojätepussi BIOSKA
BIO-PUSSI 30L 20KPL/RLL

Tuotenro 9501019087

EAN 6414630019914

-
Bio-pussi 30l 20 kpl/rll

Tuotenro 9501019087

-
Määrä
P-koko:
x 15 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ympäristöystävällinen, markkinoiden kestävimmäksi koettu biohajoava jätepussi

Suomalainen avainlipputuote täyttää EN:13432 direktiivin biohajoavuudesta


  • 20 kappaleen rulla

  • Läpikuultavan vihreä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisältö/tilavuus

30 l

Materiaalin paksuus

20 µm

Väri

Vihreä läpinäkyvä

Leveys

500 mm

Pituus (kokonaispituus)

500 mm

Tuotteen paino

210 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot