Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Bit box C 6.3 (1/4) w. bit holder set 1 17 pcs

Bit box C 6.3 (1/4) w. bit holder set 1 17 pcs

Varunr. 0614400203
EAN-nummer 4062856267446

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Extensive assortment with RW, PH, PZ, TX, hexagon socket and slotted bits in replaceable bit bars including bit holder. Available in ORSY® system bit box
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Drev

1/4 tum

Antal delar i sortiment/set

17 Stck(pcs)

Längd

86 mm

Bredd

60 mm

Höjd

42 mm

Bit box C 6.3 (1/4) w. bit holder set 1 17 pcs ingår:
1 x
Bit slotted C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 SPÅR 5,5 X 0,8MM

Beskrivning:
0,8 x 5,5 mm
25 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH1 25MM

Beskrivning:
PH1
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH2 25MM

Beskrivning:
PH2
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Bit PZ C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PZ1 25MM

Beskrivning:
PZ1
Short bit for POZIDRIV screws
Mängd: 1 x
1 x
Bit PZ C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PZ2 25MM

Beskrivning:
PZ2
Short bit for POZIDRIV screws
Mängd: 1 x
1 x
Univ. holder E 6.3 (1/4) stainless steel mag.

BITSHÅLLARE M MAGNET 1/4

Mängd: 1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
3 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
4 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
5 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 15

Beskrivning:
TX15
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 20

Beskrivning:
TX20
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 25

Beskrivning:
TX25
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 30

Beskrivning:
TX30
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
RW bit C 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beskrivning:
RW10
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Mängd: 1 x
1 x
RW bit C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Beskrivning:
RW20
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Mängd: 1 x
1 x
RW bit C 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4ZO-L25MM

Beskrivning:
RW30
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Mängd: 1 x
1 x
RW bit C 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L25MM

Beskrivning:
RW40
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Mängd: 1 x

Förpackningsenhet

Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.

Uppbyggnad av Würth Oy-varunummer

Würth Oy-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.

Information om prissättning

Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.

Antal

Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Bit holder E 6.3 (1/4) qck chng mgnt, onehnd, slim

HOLD-BIT-MAGN-1/4IN-L67MM

Innovative magnetic bit holder with quick-change chuck and guide sleeve
x 1 Antal

Förpackningsenhet

Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.

Uppbyggnad av Würth Oy-varunummer

Würth Oy-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.

Information om prissättning

Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.

Antal

Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Teknisk information