Bitumiletku SEVEN
Kemikaaliletku, Seven
SEVEN BITUMILETKU 76X96MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuuman bitumin ja raskaan polttoöljyn siirtoon.
- Sisäkumi: sileä, polyakryyliseos
- Vahvike: teräskudoskerros, teräslankaspiraali
- Ulkokumi: erikoisnitriiliseos, sään- ja öljynkestävä
- Työ- / räjähdyspaine: 10 / 40 bar
- Käyttölämpötila : - 15...+185 °C
EN 13482:2001 Type 2 SB Class B mukainen
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 76 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -15 – 185 °C |
Taivutussäde | 300 mm |
Käyttöpaine | 10 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 40 bar |
Seinän paksuus | 11,5 µm |
Väri | Musta |