Blind rivet cntrsnk. head alu/stainless steel A2
Blind rivet cntrsnk. head alu/stainless steel A2
Varunr. 09397406
EAN-nummer 4050641867650
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Längd (l1) | 6 mm |
Huvuddiameter (dk) | 7,5 mm |
Huvudhöjd (k1) | 1,2 mm |
Hylsans material | Aluminium |
Expansionsdornens material | Rostfritt stål A2 |
Hylsans yta | Vanligt |
Dornens yta | Vanligt |
Min./max. greppområde | 1,5-3,0 mm |
Borrhålsdiameter | 4,1 mm |
Skjuvfraktursbelastning | 1200 N |
Dragbrottsbelastning | 1600 N |
Nominell diameter x längd (Ø d x l) | 4 x 6 mm |
Huvudtyp | Försänkt huvud 120 grader |
Huvudvinkel | 120 Degree |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!