Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Blind rivet dome head alu/steel zn medium-strength

Blind rivet dome head alu/steel zn medium-strength

Varunr. 091554810

EAN-nummer 4047376618640

-
Blind rivet dome head alu/steel zn medium-strength

Varunr. 091554810

-
Mängd
Förp:
x 250 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Sleeve: AI-Mg aluminium 2.5. Mandrel: Galvanised steel, blue passivated (A2K)
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x längd (d1 x l1)

4,8 x 10 mm

Min./max. greppområde

1,6-6,3 mm

Huvuddiameter (dk)

9,6 mm

Huvudhöjd (k1)

1,6 mm

Min./max. borrhålsdiameter

4,9-5,1 mm

Skjuvfraktursbelastning

1600 N

Dragbrottsbelastning

2200 N

Hylsans material

Aluminium

Expansionsdornens material

Stål

Hylsans yta

Vanligt

Dornens yta

Zinkpläterad

Standarder

WN 915

Godkännande

DIBt Z-14.1-4 och Z-14.1-537

RoHS-kompatibel

Ja

Huvudtyp

Kupolhuvud

Dorndiameter (dm)

2,7 mm

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Lever riveter HNG 26N

RVTR-LEVR-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Blind rivet setting tool for processing blind rivets dia. 3.0-6.4 mm
x 1 Antal
Lever riveter HNG 28N

RVTR-LEVR-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Blind rivet setting tool with variably adjustable lever rivet length (4 positions) for processing blind rivets dia. 3.0-6.4 mm
x 1 Antal
Cordless blind rivet gun ANG 18 COMPACT

RIVGUN-CORDL-(ANG 18 COMPACT)-BOX

For cordless processing of blind rivets made of all materials and 2.4 to 4.8 mm in diameter