Blind rivet dome head alu/steel zn medium-strength
Blind rivet dome head alu/steel zn medium-strength
Varunr. 091554815
EAN-nummer 4047376618619
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x längd (d1 x l1) | 4,8 x 15 mm |
Min./max. greppområde | 4,8-11,1 mm |
Huvuddiameter (dk) | 9,6 mm |
Huvudhöjd (k1) | 1,6 mm |
Min./max. borrhålsdiameter | 4,9-5,1 mm |
Skjuvfraktursbelastning | 1600 N |
Dragbrottsbelastning | 2200 N |
Hylsans material | Aluminium |
Expansionsdornens material | Stål |
Hylsans yta | Vanligt |
Dornens yta | Zinkpläterad |
Standarder | WN 915 |
Godkännande | DIBt Z-14.1-4 och Z-14.1-537 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Kupolhuvud |
Dorndiameter (dm) | 2,7 mm |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!