Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Blind rivet tool ZEBRA

Blind rivet tool ZEBRA
BLINDNITTÅNG ZEBRA

Varunr. 091512

EAN-nummer 4011231857550

-
Blind rivet tool ZEBRA

Varunr. 091512

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For processing 2.4 mm, 3 mm and 4 mm diameter blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and 5 mm diameter blind rivets in aluminium
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./max. nitdiameter

2,4-4 mm

Material

Stål

Vikt

590 g

Blind rivet tool ZEBRA ingår:
1 x
Nozzle for blind rivet tool

NITMUNSTYCKE 915-12 3,0-4,0 7

Beskrivning:
2.3 mm; 7.000 g
Mängd: 1 x
1 x
Nozzle for blind rivet tool

NOZ-(F.MANRIVPLRS)-4MM

Beskrivning:
2.9 mm; 7.500 g
Mängd: 1 x
1 x
Nozzle for blind rivet tool

NITMUNSTYCKE 915-12 5,0

Beskrivning:
3.2 mm; 3.000 g
Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Reservdelar för den här produkten:
Replacement clamping jaws for blind rivet tool

RESERVBACKAR 915-11/12 1 SATS