Blind rivet, type 1
Blind rivet, type 1
BODY CLIP OPEL
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Expansionsdornens material | Stål |
Dornens yta | Vanligt |
Hylsans material | Stål |
Hylsans yta | Vanligt |
Min./max. borrhålsdiameter | 4,9-4,9 mm |
Min./max. redskapstjocklek | 6-8 mm |
Borrhålsdiameter | 4,9 mm |
Nitdiameter | 4,8 mm |
Nitlängd | 12 mm |
Huvuddiameter | 9,5 mm |
Huvudhöjd | 1,5 mm |
Skjuvfraktursbelastning | 2900 N |
Dragbrottsbelastning | 3100 N |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | 2084170 |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret 2 | 11086102 |