Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Booster LB 1000, 12 V, li-ion-apukäynnistyslaite

Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster LB 1000
APUKÄYN.LAITE (LI-ION BOOST-LB1000) 12V

Tuotenro 0772150004
EAN 4065746732642

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas 12 V:n apukäynnistyslaite ammattikäyttöön korjaamoissa ja tien päällä.

Laatua ja suorituskykyä


  • Sisäänrakennettu tehokas akku, jossa on käynnistystä varten virtaa jopa 1 000 A

  • Sisältää turvallisinta ja kestävintä litium-ioniakkuteknologiaa

  • Ohitustila antaa lisätehoa syväpurkautuneille akuille

  • Muotoiltu, tyylikäs, vahva, mattamusta muovi-/kumikotelo


Intuitiivinen ja helppo käyttää


  • Integroitu kantokahva ja latauspuristimien (hauenleukojen) pidike molemmilla puolilla takaavat vaivattoman siirrettävyyden

  • Helppo kytkeä ergonomisten latauspuristimien ja 80 cm pitkän kaapelin (latauspuristimet mukaan lukien) ansiosta

  • Sisäisen akun lataustila ilmoitetaan LED-näytössä

  • Minimalistinen, yksinkertainen ohjauspaneeli

  • Integroitu LED-lamppu


Turvallisuutta ilman kompromisseja


  • Ei tulipalovaaraa litium-ioniakun, palamista hidastavan kotelomateriaalin ja sisäisen sulakkeen ansiosta

  • Elektroniikan sisäinen rakenne moninkertaisella suojauksella takaa ehdottoman turvallisen toiminnan
Huomautus

Ohitustilaa käytettäessä täytyy olla erittäin varovainen. Tilaa saa käyttää vain poikkeustapauksissa, koska kipinäsuojaus ja käänteisen napaisuuden suojaus on kytketty pois päältä!


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Ajoneuvot, joissa on diesel-/bensiinimoottori ja 12 V:n sähköjärjestelmä. Sopii kaikentyyppisille käynnistysakuille.

Ohjeet

1. Sammuta ajoneuvo ja poista virta-avain.


2. Liitä ladattu apukäynnistyslaite virta katkaistuna.


3. Liitä ensin punainen plus-latauspuristin akun plus-napaan ja sitten musta miinus-latauspuristin ajoneuvon maahan.


4. Kytke apukäynnistyslaitteeseen virta ja käynnistä ajoneuvo.


5. Kytke tarvittaessa ohitustila, jos ajoneuvon akku on syväpurkautunut tai apukäynnistyslaitteen virta ei riitä.


6. Katkaise apukäynnistyslaitteen virta ja irrota ensin miinus-latauspuristin ja sitten plus-latauspuristin.


7. Lataa apukäynnistyslaite.

Soveltuu enint. kuutiotilavuudelle

0 cm³

Akun/pariston kapasiteetti

7000 mAh

Virta enint.

2000 A

Nimellisvirta

1000 A

Leveys x korkeus x syvyys

80,5 x 324,5 x 229 mm

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Akku / paristo kiinteästi asennettu

Ei

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä

ABS/TPE/metalli

Väri

Harmaa, Musta

Näyttö

4-rivinen LCD

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot