Bow handle with through-bore
Bow handle with through-bore
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Grepphandtagets material | PA förstärkt - Polyamid förstärkt |
Handtagsfärg | Svart |
RoHS-kompatibel | Ja |
Diameter (d1) | 8,5 mm |
Diameter 2 (d2) | 14 mm |
Handtagslängd (l1) | 151 mm |
Hålavstånd (l2) | 132 mm |
Handtagsbredd (b1) | 26 mm |
Handtagshöjd (h1) | 43 mm |
Inre höjd (h3) | 31 mm |
Produktvikt (per artikel) | 65 g |