BoxBolt®-ankkuri onteloprofiilien kiinnitykseen Teräs, sinkitty, CE-merkintä
BoxBolt, kuusiokanta, teräs, sinkitty, CE
BOX BOLT M10X50 ZN (5-23)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruuvien mekaaniset ominaisuudet vastaavat standardin DIN EN ISO 898-1 mukaista lujuusluokkaa 8.8
Älä koskaan ylitä sallittuja työkuormia. Ennen kuin käytät onteloankkuria tarkista, kestääkö teräsrakenne vaaditut kuormat.
ETA 20/1174
BoxBolt® on yrityksen Access Technologies Limited, GB, rekisteröity tavaramerkki.
Tiedot(X)
Kappaleiden kiinnitykseen onteloprofiileihin tai muihin vaikeapääsyisiin komponentteihin. Ankkuri sopii erityisesti käyttökohteisiin, joissa asennuskohtaan pääsee käsiksi vain yhdeltä puolelta.
Asennus tehdään kiristämällä ruuvia ja pitämällä samalla kiinni holkin kauluksesta ja jonka seurauksena holkki laajenee. Halutun kiristysmomentin saavuttamiseksi täytyy käyttää momenttiavainta. Onteloankkuri on hyväksytty ainoastaan kertakäyttöön!
Suosittelemme asennukseen BoxSokTM-erikoistyökalua.
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. | M10 |
Ruuvin pituus (l) | 50 mm |
AV/ Leukojen väli (S) | 16 mm |
Leukojen väli, holkki (SHü) | 24 mm |
Holkin halkaisija (dHÜ) | 17,5 mm |
Laipan/kauluksen paksuus (kHü) | 7,4 mm |
Holkin pituus (lHü) | 40 mm |
Kiinnitys-/tartuntapituus vähintään/enintään (lk) | 5-23 mm |
Poranterän nimellishalkaisija | 18 mm |
Kiristysmomentti | 45 Nm |
Reiän etäisyys vähint. (A) | 40 mm |
Reunanetäisyys vähint. (B) | 15 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |