Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Butyl sealing tape

Butyl sealing tape

Varunr. 0894700119

EAN-nummer 4099618482670

-
Butyl sealing tape

Varunr. 0894700119

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Self-adhesive and self-bonding sealing tape made of butyl rubber ensures a long-lasting seal due to its UV, weathering and ageing resistance
Tillämpningsområden
Instruktioner
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Kemisk bas

Butyl naturgummi

Färg

Svart

Längd

15 m

Tätningstejp

2 mm

Bredd

19 mm

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 30 °C

Min./max. temperaturbeständighet

-40 till 100 °C

Byggmaterialklass/villkor

B2 / i enlighet med DIN 4102

Densitet/villkor

1,7 g/cm³ / in accordance with DIN EN ISO 1183-1

Shore hardness OO / conditions

50 / in accordance with DIN EN ISO 868

Dynamisk skalhållfasthet vid 25 mm

30 N

Ultraviolett-beständighet

Mycket bra

Hållbarhet från produktion/villkor

Unlimited / torr, liggande, dammfri förvaringsplats, 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information