Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Butyylitiivistysnauha

Butyylitiivistysnauha
BUTYYLITIIVISTYSNAUHA 19X2MM 15M

Tuotenro 0894700119

EAN 4099618482670

-
Butyylitiivistysnauha

Tuotenro 0894700119

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Butyylikumista valmistettu itseliimautuva ja -kiinnittyvä tiivistysnauha varmistaa pitkään kestävän tiivistyksen UV-säteilyn, sään ja ikääntymisen kestävyytensä ansiosta.

Erinomainen tarttuvuus ja yhteensopivuus tavallisimpien materiaalien kanssa


  • Erinomainen yhteensopivuus pleksilasin, Makrolonin ja bitumin kanssa (DIN EN 1548 -standardin mukaisesti)


Pitkään kestävä


  • Lähes rajoittamaton käyttöikä asianmukaisessa ja ammattimaisessa käytössä

  • Erinomainen UV-säteilyn sekä sään- ja vedenkestävyys

  • Sekä sisä- että ulkokäyttöön

  • Vesitiivis ja vettä hylkivä


Sopii erinomaisesti "kestävään rakentamiseen"


  • Fysiologisesti vaaraton

  • Hajuton

  • Eristävä ja melua vaimentava vaikutus

  • Hyvä tiiviys vesihöyryn diffuusiota vastaan

  • Ääntä vaimentava

  • Täyttää VOC-vaatimukset


Nopea ja helppo käyttää


  • Välittömästi käyttövalmis

  • Pysyvästi itseliimautuva


Itsekiinnittyvä



Ei sisällä liuottimia eikä bitumia

Suorituskyvyn osoitus
  • Vastaa IVD:n teknisiä tietolomakkeita nro 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Yhteensopiva bitumin kanssa standardin DIN EN 1548 mukaisesti


Vastaa VOC-vaatimuksia seuraavien mukaisesti:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB

  • Ranskan VOC-luokka A+ ja ”KMR-määräys”
Huomautus
  • Butyylinauhan läpi ruuvaamista ja lävistämistä on vältettävä.

  • Butyyliä ei voi kiinnittää mekaanisesti!
Käyttöalue
Ohjeet
  • Vastaa IVD:n teknisiä tietolomakkeita nro 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Yhteensopiva bitumin kanssa standardin DIN EN 1548 mukaisesti


Vastaa VOC-vaatimuksia seuraavien mukaisesti:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB

  • Ranskan VOC-luokka A+ ja ”KMR-määräys”

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista teknisistä tiedoista tai neuvoista, paitsi jos nämä neuvot tai tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Butyylitiivistysnauhaa voidaan käyttää tiivistämiseen ja kiinnittämiseen teollisuudessa ja rakennusalalla sekä päällekkäisissä ja suojaavissa tiivistystöissä, jotka estävät mekaanisten voimien siirtymisen liitoksiin, saumoihin, liitäntöihin, aukkoihin, suojakääreisiin, kosketuspintoihin, ja sisä- sekä ulkotiloissa tehtävissä peruskorjauksissa.


Se soveltuu hyvin myös saumaliitoksiin ja höyrynsulkukalvojen kiinnitykseen, kokoonpano-osien päällekkäisiin tiivistyksiin ajoneuvo- ja kattoasennuksissa, julkisivu- ja laiterakentamisessa, betoni- ja betonielementtirakentamisessa, laivojen, asuntovaunujen ja konttien valmistuksessa, huonekaluteollisuudessa ja sisätilojen viimeistelyssä, saniteetti- ja sähköasennuksissa sekä ilmanvaihto- ja ilmastointitöissä.


Tuotetta voidaan käyttää myös metallimateriaalien väliseen korroosiosuojaukseen tai tärinänvaimennukseen ja äänieristykseen. Kuormituksen jakamiseen tarvitaan mekaaninen kiinnitys.

Ohjeet

Tiivistettävän pinnan täytyy olla kuiva, kuormitusta kestävä ja rasvaton ja pölytön. Imukykyiset ja huokoiset pinnat, kuten betoni ja laasti, on esikäsiteltävä butyylipohjusteella. Butyylitiivistysnauha on painettava varovasti pintaan. Puristamalla tiivistyspinnat yhteen saadaan kestävä tiivistys. Liian suuren paineen kohdistaminen profiiliin saa tiivisteen ”työntymään ulos”. Butyylituotteita ei saa koskaan puristaa äärimmilleen (käytä mukana toimitettua aluslevyä välikkeenä). Butyylituotteiden kiinnitys on aina varmistettava mekaanisesti teippinauhoille tyypillisen valumisen vuoksi (kylmävalumisominaisuus), esimerkiksi ruuvaamalla osat kiinni tai käyttämällä kiinnipainettavaa profiilia.

Kemiallinen perusta

Butyylikumi

Väri

Musta

Pituus (kokonaispituus)

15 m

Tiivistysnauhan paksuus

2 mm

Leveys

19 mm

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 30 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 100 °C

Rakennusmateriaaliluokka/edellytykset

B2 / DIN 4102 -standardin mukaisesti

Tiheys/edellytykset

1,7 g/cm³ / DIN EN ISO 1183-1 mukaisesti

Shoren 00 kovuus /edellytykset

50 / DIN EN ISO 868 mukaisesti

Dynaaminen kuoriutumislujuus/ 25 mm

30 N

UV-säteilyn kestävyys

Erittäin hyvä

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

Unlimited / säilytys vaaka-asennossa kuivassa ja pölyttömässä paikassa, 20°C lämpötilassa, suhteellisen kosteuden ollessa 50 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot