CAX-HS Akselipukki
Akselipukki CAX-HS
AKSELIPUKKI 12 TONNIA
Tuotenro 0695400112
EAN 4053479943305
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Akselipukki CAX-HS (2002040704) tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun raskaiden kuormien käsittelyyn, sillä sen kapasiteetti on 12 tonnia. Pukin portaaton korkeudensäätö mahdollistaa vaivattoman käytön ilman kiinteiden asentojen rajoituksia, ja sen kiinteät karat takaavat vakauden ja turvallisuuden. Täysin hitsattu runko varmistaa tuotteen kestävyyden ja luotettavuuden, joten voit luottaa siihen vaativissakin olosuhteissa.
- Kapasiteetti 12T.
- Min. korkeus 505mm.
- Max. korkeus 740mm.
- Portaaton korkeudensäätö ilman kiinteiden asentojen rajoituksia.
- Kiinteät karat.
- Täysin hitsattu runko.
Toimitusmyynti
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
![]() | |
Kantavuus/nostokyky | 12000 kg |
Korkeus vähint. | 475 mm |
Korkeus enint. | 725 mm |
Materiaali | Teräs |
Väri | Vihreä |
Tuotteen paino | 15 kg |