Konekierretappi, HSCo, muttereiden läpirei'ille DIN 357
Konekierretappi HSCo, sininen, DIN 357, B-muoto
KONEK.TAPPI D357 M 6 L110 MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä käyttöikä
Erittäin pitkä ura (n. 2/3 kierteen pituudesta) ja pidempi alkuviiste (jopa 4 kertaa enemmän hampaita) perinteisiin konekierretappeihin verrattuna
Sopii erityisesti mutterien käsittelyyn
Ura ja kierre on suunniteltu erityisesti mutterien käsittelyyn.
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Tiedot(X)
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Reiän tyyppi | Läpireikä ≤ 1xD |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Jyrsintä-/porauskeskus |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M6 |
Nousu/jako | 1 mm |
Pituus | 110 mm |
Varren halkaisija | 4,5 mm |
Neliön koko | 3,4 mm |
DIN | 357 |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Ydinporauksen halkaisija | 5 mm |
Varren malli | Lieriövarsi, neliövääntiö |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 2 (6H) |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 800 N/mm² |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Materiaalialaryhmä | Yleiset rakenneteräkset |
Leikkuuarvot | ||||||||||||
M3-M5 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Typetysteräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Työkaluteräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Pikateräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Leikkuuarvot | ||||||||||||
M6-M10 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Typetysteräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Työkaluteräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Pikateräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Leikkuuarvot | ||||||
M12 | ||||||
Materiaali | Vetolujuus | M12 | ||||
vc | n | f | ||||
alkaen | asti | alkaen | asti | |||
Teräkset | ||||||
Yleiset rakenneteräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
Typetysteräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
Työkaluteräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
Pikateräkset | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
Selite |
vc = leikkuunopeus (m/min) |
f = syöttö (mm/r) |
n = pyörimisnopeus (r/min) |
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |