Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hammashihna HTD 14M Conti®Synchroforce

Hammashihnat, synteettistä kumia, HTD 14M
HAMMASHIHNA HTD 2100 14M 170 CONTI CXP

Tuotenro 1807040430
EAN 4053479606545

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuminen kolmannen sukupolven HTD-profiilin hammashihna korkeille nopeuksille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellispituus

2100 mm

Hammasväli (t)

14 mm

Nimellishalkaisija

170 mm

Hihnan korkeus

10 mm

Hampaan korkeus (ht)

6,1 mm

Lämmönkestävyys enint.

100 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-20 °C

Materiaali

Synteettinen kumi

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 100 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot