CEE connector with phase inverter 400 V, 6 H
CEE connector with phase inverter 400 V, 6 H
Varunr. 0969720516
EAN-nummer 4056807006048
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Antal elektriska poler | 5 Stck(pcs) |
Nominell ström (A) | 16 A |
Nominell spänning (V) | 400 V/AC |
Min./max. kabeldiameter | 8-16 mm |
Färg | Röd |
IP-skyddsklass | IP 44 |
Typ av låsmekanism | Bajonettkoppling |
Höljesmaterial | PA - Polyamid |
Kontaktmaterial | Förnicklad mässing |