CEE-jatkojohto
Jatkojohto H07RN-F CEE
JATKOJOHTO VOIMAVIRTA 16A 20M H07RN-F
Tuotenro 0969250420
EAN 4053479979885
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Naarmuuntumaton ja bensiininkestävä tarra pistorasiassa (pituus, poikkileikkaus, tyyppi jne.) helpottaa tunnistamista myös säännöllisen käytön jälkeen
- Johdon väri: musta
- Valmistettu Saksassa
Hienot monisäikeiset johtimet VDE 0295 -luokan 5 mukaisesti
0969 250 440 toimitusmyynnissä
Tiedot(X)
Sisä- ja ulkokäyttöön.
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F5G2,5 mm² |
Kaapelin/johdon pituus | 20 m |
Vaiheen vaihtokytkimellä | Ei |
Nimellisvirta | 16 A |
Virta enint. | 16 A |
Nimellisjännite | 400 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -25 – 60 °C |
Pistokkeen/liittimen tyyppi | 1 CEE-pistoke, 16 A, 5-napainen |
Pistorasian tyyppi | 1 CEE 16 A, 5-napainen |