Pistorasia, CEE, 6 H
Pistorasia, CEE, 400 V, 6 H
PISTORASIA VOIMAVIRTA 400V 32A NAARAS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kotelon lukitus pikaliittimellä
- 63 A -versiossa kierreliitäntä
Standardien IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 mukainen
Tiedot(X)
Sisä- ja ulkokäyttöön
Liitäntöjen/napojen määrä | 5 KPL |
Nimellisvirta | 32 A |
Käyttöjännite | 400 V/AC |
Kaapelin halkaisija vähint./enint. | 12-22 mm |
Väri | Punainen |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Lukitusmekanismin tyyppi | Bajonettiliitos |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Polyamidi |
Materiaali, liittimet/kontaktit | Messinki |