Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CEE-pistotulppa, 400 V, 6 h

PISTOTULPPA VOIMAVIRTA 400V 16A UROS

Tuotenro 0969700516

EAN 4056807006000

-
CEE-pistotulppa, 400 V, 6 h

Tuotenro 0969700516
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
Ruuviliitäntä, jossa sisäänrakennettu vedon poisto, tiiviste ja kaapelin taittumissuojaus
  • Kotelon lukitus pikaliittimellä

  • 63 A -versiossa kierreliitäntä

Standardien IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 mukainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sisä- ja ulkokäyttöön

Liitäntöjen/napojen määrä

5 KPL

Nimellisvirta

16 A

Nimellisjännite

400 V/AC

Kaapelin halkaisija vähint./enint.

8-16 mm

Väri

Punainen

IP-suojausluokka

IP 44

Lukitusmekanismin tyyppi

Bajonettiliitos

Materiaali, suojus/kotelo

Polyamidi

Materiaali, kontaktit

Messinki

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot