Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CERALINE-fiiberilaikka

CERALINE-fiiberilaikka
FIIBERILAIKKA 125MM P36 KERAAMINEN T-S

Tuotenro 0580912536

EAN 4058794280531

-
CERALINE-fiiberilaikka

Tuotenro 0580912536

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopeaan materiaalin poistoon matalalla kosketuspaineella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille
  • Erittäin tehokas ja nopea materiaalin poisto, viileä hionta

  • Hyvin tehokas hiomajyvä ja aktiivisesti hiova pintakerros

  • Erittäin pitkä käyttöikä ja matala kosketuspaine

  • Tehokas keraaminen hiomajyvä
Huomautus
  • Käytä kuitulaikkoja vain hyväksyttyjen, hyväkuntoisten tukilaikkojen kanssa

  • Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.

  • Älä säilytä suorassa auringonvalossa, lähellä lämmönlähteitä, kosteissa tiloissa tai lattialla

  • Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa ympäristössä, jonka lämpötila on 18-22 °C ja suhteellinen ilmankosteus 45-60 %.

  • Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)
  • HUOM. Tuote 0580912537 on keraamisella tarkkuusjyvällä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Voidaan käyttää käsikäyttöisissä paineilma- tai sähkökulmahiomakoneissa, joiden pyörimisnopeus on enintään 80 m/s yhdessä tukilaikan kanssa

  • Reunojen ja pintojen hiomiseen, hitsaussaumojen valmisteluun ja jälkikäsittelyyn, tasoittamiseen ja silottamiseen

  • Ruostumattomalle teräkselle, ruosteen-, hapon- ja lämmönkestävälle teräkselle (runsasseosteinen), teräkselle ja alumiinille

Halkaisija (Ø)

125 mm

Reiän halkaisija

22,23 mm

Karkeus, raekoko

36

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12250 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus

7500 rpm

Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine

Keraaminen jyvä

Aluslevyn/laikan väri

Punainen/ruskea

Liiman pohja-aine

Täyssynteettinen hartsi, hiovat lisäaineet

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka jäähdytysurilla Fiiberilaikoille

FIIBERITUKILAIKKA 178MM M14 URITETTU

Pitkä käyttöikä ja hyvä hiontatulos.
x 1 kpl
Tukilaikka jäähdytysurilla Fiiberilaikoille

FIIBERITUKILAIKKA 125MM M14 URITETTU

Pitkä käyttöikä ja hyvä hiontatulos.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Fiiberilaikkateline

FIIBERILAIKKATELINE 115-230MM

Fiiberilaikkojen (halkaisija enintään 235 mm ja reikä 22,23 mm) nopeaan ja muotovakaaseen säilytykseen
x 1 kpl
Pölysuodatin kulmahiomakoneille

PÖLYSUODATIN EWS KULMAHIOMAKONEISIIN

Estää karkeiden hiukkasten pääsyn kulmahiomakoneen moottorin koteloon
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot