Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CLIP-O-FLEX®-asennus-/kuljetusvaunu

Kuljetusvaunu

Tuotenro 1967780182

EAN 4099619094230

-
CLIP-O-FLEX®-asennus-/kuljetusvaunu

Tuotenro 1967780182
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
Sisältää yhdeksän CLIP-O-FLEX®-ripustuskiskoa ilman hyllyjä
  • Tukeva teräsrakenne

  • Kokonaiskantavuus 200 kg

  • Neljä hankausta kestävää kumipyörää, halkaisija 100 mm, kaksi lukittavaa kääntöpyörää jarrulla

Joustava ja muokattava, voidaan käyttää molemmilta puolilta.


Toimitussisältö:


  • Runko (harmaa)

  • Reikälevyt molemmin puolin

  • Soveltuu koukuille ja ripustuksille

  • 9 x Clip O Flex kiskoja

  • Vetokahvat


Toimitetaan kasattuna

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

540 mm

Leveys

1120 mm

Korkeus

1495 mm

Materiaali

Teräslevy

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Väri

Valkoinen alumiini, Pikimusta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot