CLIP-O-FLEX®-pidike/teline Magnetflex Magneettikisko
CLIP-O-FLEX-kiskoteline Magnetflex
MAGNEETTIPIDIN CLIP O FLEX
Tuotenro 1967700092
EAN 4059608740135
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kiinnitetty korkealaatuiseen Würth WAPS® -alumiiniprofiiliin - vankka, kestävä ja monipuolinen
- Joustava kulman säätö: 0° tai 12,5° - mukautuu yksilöllisesti työympäristöösi
- Magneettikisko magneettisten esineiden, kuten erilaisten käsityökalujen, nopeaan ja helppoon kiinnitykseen
Kiinnitys alumiinikiskoon
Tiedot(X)
Magneettikisko magneettisten esineiden, kuten erilaisten käsityökalujen, nopeaan ja helppoon kiinnitykseen
Pituus (kokonaispituus) | 400 mm |
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 50 mm |