Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CLIP-O-FLEX®-pulloteline Sprayflex

CLIP-O-FLEX-kiskoteline SPRAYFlex
SPRAYPULLOTELINE CLIP O FLEX

Tuotenro 1967700006

EAN 4057708983964

-
CLIP-O-FLEX®-pulloteline Sprayflex

Tuotenro 1967700006
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
  • Teline enintään 500 ml:n aerosolipulloille

  • Pulloteline enintään 0,5 litran muovisille juomapulloille

  • Alumiininen kiinnike, muoviset pidikkeet, punainen

  • Asetuskulma: 0°/12,5°

Kiinnitys alumiinikiskoon

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

75 mm

Leveys

88 mm

Korkeus

150 mm

Materiaali

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot