CLIP-O-FLEX®-teline Packflex Teippikoneelle
CLIP-O-FLEX-kiskoteline Packflex Front
TEIPPIKONETELINE CLIP O FLEX
Tuotenro 1967700071
EAN 4057709742317
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaupallisesti saatavilla olevien pakkausteippien ja teippirullien teippikoneiden turvalliseen säilytykseen (esim. tuotenro 0985052090)
- Materiaali: Alumiinilevy, anodisoitu
- Asetuskulma: 0°/12,5°/25°
Kiinnitys alumiinikiskoon
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 190 mm |
Leveys | 75 mm |
Korkeus | 75 mm |
Materiaali | Alumiini |
Pinta/pinnoite | Anodisoitu |