CLIP-O-FLEX®-teline Screwdriverflex 1 15 ruuvimeisselille
CLIP-O-FLEX-kiskoteline ruuvimeisseleille
RUUVIMEISSELITELINE 15:LLE CLIP O FLEX
Tuotenro 1967700074
EAN 4057709742355
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Maalattua, mustaa metallilevyä
- Asetuskulma: 0°/12,5°
Kiinnitys alumiinikiskoon
15 paikkaa
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 310 mm |
Leveys | 100 mm |
Korkeus | 175 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |