CLIP-O-FLEX®-teline Varioflex, avoin Ilman pohjaa
CLIP-O-FLEX-kiskoteline Vario OB
PORAKONETELINE CLIP O FLEX
Tuotenro 1967700024
EAN 4057709020217
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Mustaa muovia
- Halkaisija 85 mm
- Asetuskulma: 0°/12,5°/25°
Esim. porakoneille
Kiinnitys alumiinikiskoon
Tiedot(X)
Yleispidike erilaisten sähkötyökalujen, kuten akkuruuvinvääntimen, ripustamiseen
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Leveys | 150 mm |
Korkeus | 120 mm |
Materiaali | Muovi |